Non Brand Chucking Reamer Set 11V307 1.00 mm Smallest Reamer Size, 13.00 mm Largest Reamer Size 1-13X0.50mm 1set(25pcs)

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11V307
Unit 1set(25pcs)
UNSPSC 23171610
Measurement System Metric
Flute Type Straight
Number of Pieces 25
Smallest Reamer Size (mm) 1
Largest Reamer Size (mm) 13
Material - Machining High Speed Steel
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Cutting Direction - Machining Right Hand
Reamer Application Through Hole
Sizes Included (mm) 1.00; 1.50; 10; 10.50; 11.00; 11.50; 12.00; 12.50; 13.00; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50. 8.00; 8.50; 9.00; 9.50
Includes Wood Case
Spiral Direction Right Hand
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chucking reamers, sometimes called machine reamers, are installed in the chuck of a drill press, lathe, screw machine, or similar machining tool to enlarge or finish an existing hole to a precise tolerance or size. These reamer sets contain multiple chucking reamers in a range of sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan