Non Brand Chucking Reamer Set

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171610
Cutting Direction - MachiningRight Hand
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Material - MachiningHigh Speed Steel
Reamer ApplicationThrough Hole
Spiral DirectionRight Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These spade drill bits have a flat head with two cutting spurs and produce clean holes at high drilling speeds. They are also called paddle bits. These bits feature a quick-change hex shank and can be inserted and removed from the drill chuck without the use of tools, allowing the bits to be changed out faster and more efficiently than bits with a standard hex shank.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Chucking Reamer Set 15 Fractional Inch High Speed Steel Bright (Uncoated)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan