Non Brand Abrasive Blasting Media G50 Steel Grit, 30 to 50 Mesh Blast Type 25 Lb Size 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G50
Unit 1pc
UNSPSC 31191512
Abrasive Media Type Steel Grit
Minimum Mesh Size 30
Maximum Mesh Size 50
Minimum Particle Diameter (micron) 297
Maximum Particle Diameter (micron) 710
Minimum Recommended Blast Pressure (psi) 80
Maximum Recommended Blast Pressure (psi) 100
Minimum Number of Cycles 20
Maximum Number of Cycles 30
Container Size (lbs) 25
Container Type Box
Berat (Kg) 13.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel grit is a hard, angular abrasive blasting media used for metal removal and medium to heavy coating removal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan