GRAPE SOLAR Solar Panel (Panel Surya) GSSTAR100W Monocrystalline, 100 W Nominal Output Power 100W Polycrystalline 1pc

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSSTAR100W
Unit 1pc
UNSPSC 60104701
Cable Length (inch) 35 3/8
Cell Type Monocrystalline
Connector 4mm PV
Depth (inch) 1 19/50
Frame Yes
Height (inch) 31 89/100
Max. System Voltage (VDC) 600 (UL)
Module Efficiency 17.3 %
Nominal Output Power (W) 100
Number of Cells 36
Open Circuit Voltage (V) 23.1
Operating Temperature Range (°F) -40 to 185
Panel Max. Power Point Current (A) 5.23
Panel Max. Power Point Voltage (V) 19.12
Power Tolerance 0% to +6%
Short Circuit Current (A) 5.59
Standards CE
Width (inch) 28 3/20
Berat (Kg) 10.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grape Solar solar panels use sunlight (a renewable source of energy) to power commercial and residential buildings as well as lighting, gates, and electric fences. They are effective in environments with high temperatures and weak light. The panels' frames are designed to withstand wind and snow loads up to 50 lb./sq. ft.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan