TB WOOD S V-Belt Pulley 3V303 Bushed Bore, Cast Iron, 3 Groove Detachable 3inch Outside Dia 1pc

Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3V303
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number 3V303
3V Pitch Diameter (inch) 3
3VX Pitch Diameter (inch) 3
Bore Type Bushed
Face Diameter (inch) 3
Face Width (inch) 1.88
For Belt Section 3V; 3VX
For Bushing Size SH
For Bushing Type Quick Detachable
For V-Belt Type Wedge; Cogged; Banded
Length Through Bore (inch) 1-1/4
Material Cast Iron
Maximum Bore Diameter (inch) 1-5/8
Minimum Bore Diameter (inch) 1/2
Number of Grooves 3
Outside Diameter (inch) 3
Overall Width (inch) 2-13/16
Pulley Construction Plain
Standards ISO 9001:2015
Weight (lbs) 1.6
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bushed-bore cast-iron wedge V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat. These pulleys are designed for wedge V-belts which are designated with a "V" and have a deeper profile allowing it to transfer higher power than classical V-belts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan