TB WOOD S V-Belt Pulley BK4034 Fixed Bore, Cast Iron, 1 Groove Finished 0.75in 0.88in 3.95inch Outside Dia 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BK4034 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171804 |
| Manufacturer Part Number | BK4034 |
| 4L Pitch Diameter (inch) | 3.58 |
| 5L Pitch Diameter (inch) | 4.013 |
| A Pitch Diameter (inch) | 3.58 |
| AX Pitch Diameter (inch) | 3.58 |
| B Pitch Diameter (inch) | 4.013 |
| BX Pitch Diameter (inch) | 4.013 |
| Bore Diameter (inch) | 3/4 |
| Bore Type | Fixed |
| Face Width (inch) | 0.88 |
| For Belt Section | 4L; 5L; A; AX; B; BX |
| For V-Belt Type | Classical; Cogged |
| Hub Projection (inch) | 0.44 |
| Hub Type | One Side |
| Includes | Set Screw |
| Keyway | Yes |
| Keyway Depth (inch) | 3/32 |
| Keyway Width (inch) | 3/16 |
| Length Through Bore (inch) | 1-3/16 |
| Material | Cast Iron |
| Material Fabrication | Cast |
| Maximum Bore Diameter (inch) | 1-1/8 |
| Number of Grooves | 1 |
| Outside Diameter (inch) | 3.95 |
| Overall Width (inch) | 1-5/16 |
| Pitch Diameter (inch) | 4.01 |
| Pulley Construction | Webbed |
| Standards | ISO 9001:2015 |
| Weight (lbs) | 1.8 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fixed-bore cast-iron V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan