TB WOOD S V-Belt Pulley BK115 Bushed Bore, Cast Iron, 1 Groove QD 11.25inch Outside Dia 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK115
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number BK115
4L Pitch Diameter (inch) 10.75
5L Pitch Diameter (inch) 11.313
A Pitch Diameter (inch) 10.75
AX Pitch Diameter (inch) 10.75
B Pitch Diameter (inch) 11.313
BX Pitch Diameter (inch) 11.313
Bore Type Bushed
Face Diameter (inch) 11.25
Face Width (inch) 0.88
For Belt Section 4L; 5L; A; AX; B; BX
For Bushing Size QT
For Bushing Type Quick Detachable
For V-Belt Type Classical; Cogged
Length Through Bore (inch) 1-1/4
Material Cast Iron
Material Fabrication Cast
Maximum Bore Diameter (inch) 1-1/2
Minimum Bore Diameter (inch) 1/2
Number of Grooves 1
Outside Diameter (inch) 11.25
Overall Width (inch) 1-3/8
Pulley Construction Arm
Standards ISO 9001:2015
Weight (lbs) 5.9
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bushed-bore cast-iron V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan