Comway Fusion Splicer A3 1unit

Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Operating Humidity (%RH) 0~95
Power Supply (V/Hz) AC100-240, 50/60
Port High Speed USB
Alignment Fiber High Precision Fitting Alignment
Splice Mode Fiber Type SM(ITU-TG.652) MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) Single
Fiber Diameter Cladding Diameter 80^150pm, Layer 100~1000 | Jm
Cladding Diameter (mm) 8~16 (Splicing Program 250pm)
Splicing Time (s) 6 [SM Fast] program; 15 [SM G652] program
Program Warm-Up Maximum 30
Splice Heating Time (s) Special guard 15 (adjustable - 10~60mm)
Image Capture Splice Max 300
Data Storage Splice Max 20000
Splice Losses (dB) SM:0.02, MM:0.01, DS:0.04, NZ/NZDS:0.04, BI:0.02
Return (dB) >60
Operating Altitude (m) 0~5000
Wind Velocity (m/s) up to 15
Tension Test (N) 1.96~2.25
Magnification Fiber 300X For X or Y Single Axis Sight 150X for Both X & Y Axis Dual View
Live Electrode 5000 Arc Discharges
Operating Temperature (°C) -20 ~ +50
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMWAY A3 Fiber Fusion Splicer/Mesin Penyambungan Serat Optik A3 ARC Multi-Fungsi FTTH Fusion Splicer
Fitur
- Presisi tinggi PAS alignment system
- Splicing 6 detik, waktu pemanasan 30 detik.
- Cepat boot Teknologi
- Lebih dari 240 kali penyambungan dan pemanasan
- Tahan debu, hujan, angin dan shock
- Jenis serat mengidentifikasi AUTO penyambungan mode
- Mudah untuk mengubah elektroda dan serat pemegang
- Kecepatan tinggi USB pemeliharaan melalui Internet

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait