Comway Fusion Splicer

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Operating Humidity (%RH)0~95
Power Supply (V/Hz)AC100-240, 50/60
Alignment FiberHigh Precision Fitting Alignment
Splice Mode Fiber TypeSM(ITU-TG.652) MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) Single
Fiber DiameterCladding Diameter 80^150pm, Layer 100~1000 | Jm
Cladding Diameter (mm)8~16 (Splicing Program 250pm)
Data Storage SpliceMax 20000
Image Capture SpliceMax 300
Live Electrode5000 Arc Discharges
Magnification Fiber300X For X or Y Single Axis Sight 150X for Both X & Y Axis Dual View
Operating Altitude (m)0~5000
Operating Temperature (°C)-20 ~ +50
Port High Speed USB
Program Warm-UpMaximum 30
Return (dB)>60
Splice Heating Time (s)Special guard 15 (adjustable - 10~60mm)
Splice Losses (dB)SM:0.02, MM:0.01, DS:0.04, NZ/NZDS:0.04, BI:0.02
Splicing Time (s)6 [SM Fast] program; 15 [SM G652] program
Tension Test (N)1.96~2.25
Wind Velocity (m/s)up to 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMWAY A3 Fiber Fusion Splicer/Mesin Penyambungan Serat Optik A3 ARC Multi-Fungsi FTTH Fusion Splicer
Fitur
- Presisi tinggi PAS alignment system
- Splicing 6 detik, waktu pemanasan 30 detik.
- Cepat boot Teknologi
- Lebih dari 240 kali penyambungan dan pemanasan
- Tahan debu, hujan, angin dan shock
- Jenis serat mengidentifikasi AUTO penyambungan mode
- Mudah untuk mengubah elektroda dan serat pemegang
- Kecepatan tinggi USB pemeliharaan melalui Internet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait