FUJIKURA Fusion Splicer 90S+ 1unit

#Nomor SKU S036319060
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90S+
Unit 1unit
Operating Humidity (%RH) 0 - 95 non-condensing
Dimensions (mm) 170x173x150
Battery Type Rechargeable lithium-ion
Cladding Diameter (µm) 80 to 150
Heating Time (s) 13-15 (for a 60mm arm).
Battery Life approx. 500 recharge cycles
Electrodes Life approx. 5 000 splices
Splicing Time (s) 7-9 (SM FAST mode).
Fiber Alignment Method Active Core Alignment
Fiber Tensile Test Force (N) approx. 2.0
Display TFT 5 inches with touch screen
Magnification 200 to 300X
Power Input (V/Hz) AC 100 to 240, 50/60, (max. 1.5A)
Power Output (V) Approx. DC 14.4 / 6380mAh
Cleave Length (mm) 5-16
Sleeve Type Heat Shrinkable Sleeves
Sleeve Length (mm) max. 66
Sleeve Diameter (mm) max. 6.0 before shrinking
Operating Temperature (°C) -10 - +50
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fujikura 90S+ adalah fusion splicer dengan lensa presisi tinggi, yang memberikan keselarasan inti-ke-inti yang akurat. Juga, lensa ini memungkinkan splicer untuk membedakan antara jenis serat.

90S+ memiliki teknologi pemrosesan gambar canggih yang menganalisis profil gambar serat sebagai pola kecerahan. Alat ini menemukan posisi inti yang sebenarnya dan mencapai kehilangan sambungan bawah yang konsisten. Perangkat ini memiliki fungsi diskriminasi serat: secara otomatis mengidentifikasi parameter pelepasan busur optimal sesuai dengan jenis serat.

Fujikura 90S+ memiliki fitur otomatis yang lebih cepat yang mengurangi waktu instalasi. Pengguna dapat menyelesaikan seluruh proses penyambungan tanpa menyentuh alat dan hanya memindahkan serat. Klem retensi serat mendukung operasi otomatis.
Fitur
- Teknologi pelurusan inti.
- Teknologi pemrosesan gambar canggih.
- Fungsi diskriminasi serat.
- Fitur otomatis yang lebih cepat.
- Waktu untuk membuka pelindung angin 80% lebih rendah dibandingkan dengan Fujikura 80S.
- Waktu untuk menempatkan serat ke dalam pemanas 50% lebih rendah dibandingkan dengan Fujikura 80S.
- Pemosisian lengan pelindung serat yang mudah.
- Banyak ruang di tas jinjing. Ada dua laci untuk penyimpanan, dan baki kerja dapat dibagi menjadi dua tempat terpisah.
- Penjepit selubung kompatibel dengan serat tabung longgar.
- Konektivitas data nirkabel memungkinkan rotasi blade golok otomatis saat splicer menilai blade sudah aus.
- Alat ini dapat menghubungkan dua golok secara bersamaan.
- Manual operasi dipasang ke dalam splicer.
- Daya tahan baterai meningkat hingga 500 siklus pengisian ulang.
- Peningkatan masa pakai elektroda - hingga 5000 siklus penyambungan dengan satu set.
- Tampilan layar sentuh TFT berwarna 5 inci.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan