TOA Wireless Microphone 2 Channel ZW-T502H-AS 1unit

#Nomor SKU S031647212
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZW-T502H-AS
Unit 1unit
Power Source (V) AC Adapter : 100 - 240 AC
Power Consumption (mA) 200 (13.5VDC, when operating with two tuner modules)
Receiving Frequency (MHz) 488-506
Audio Output Mixed Audio : -0dB, 5kΩ, unbalanced, phone jack ; Balance A : 0dB, 10kΩ, balanced, XLR-3-32 type connector ; Balance B : 0dB, 10kΩ, balanced, XLR-3-32 type connector
Antenna Fixed antenna
Indicator RF - AF (CH-A), RF -AF (CH-B), LCD-Display
Signal to Noise Ratio (dB) 102 or more (A-weight, balanced output)
Harmonic Distortion 1% or less
Frequency Response (Hz) 40-18000
Operating Temperature (°C) -10 to +50 (14°F to 122°F)
Finish ABS Resin, black paint
Accessory AC adapterx1, Mic Holderx2, Microphone Handheldx2, Phone Jack Cablex1
Dimensions (WxHxD) (mm) 200x44x184 (7.87x1.73x7.24inch)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan