SOJIKYO Mixer Vortex (Pengocok Tabung) SVM300S with Speed Control 1unit

#Nomor SKU S031166782
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVM300S
Unit 1unit
Type Vortex Mixer dengan pengaturan kecepatan
Power Source AC 220-230V, 50/60HZ
Speed (rpm) 0-3000 dengan pengaturan kecepatan
Size (mxmmxmm) 100x93x72
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vortex mixer termasuk salah satu instrumen yang lazim ditemukan di laboratorium, Fungsi utamanya adalah untuk menyeragamkan cairan dalam volume kecil. Vortex mixer tersusun atas motor mesin yang dialiri listrik dan drive shaft yang menjadi pusat alat
Fitur
Kecepatan putaran 0 – 3000 rpm dengan pengaturan kecepatan
Ukuran 100m x 93mm x 72mm
Sumber Daya Listrik : AC 220 – 230 v, 50/60HZ
Stabil, tahan lama dan mudah dioperasikan
Alas Karet anti slip
Kegunaan
Jenis Usaha : Laboratory | Health Center

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan