SOJIKYO Mixer Vortex (Pengocok Tabung)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
TypeVortex Mixer dengan pengaturan kecepatan
Power SourceAC 220-230V, 50/60HZ
Speed (rpm)0-3000 dengan pengaturan kecepatan
Size (mxmmxmm)100x93x72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vortex mixer termasuk salah satu instrumen yang lazim ditemukan di laboratorium, Fungsi utamanya adalah untuk menyeragamkan cairan dalam volume kecil. Vortex mixer tersusun atas motor mesin yang dialiri listrik dan drive shaft yang menjadi pusat alat
Fitur
Kecepatan putaran 0 – 3000 rpm dengan pengaturan kecepatan
Ukuran 100m x 93mm x 72mm
Sumber Daya Listrik : AC 220 – 230 v, 50/60HZ
Stabil, tahan lama dan mudah dioperasikan
Alas Karet anti slip
Kegunaan
Jenis Usaha : Laboratory | Health Center

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan