DCA Laser Distance Meter (Meteran Laser) ADF03-40 1unit

#Nomor SKU S013674755
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADF03-40
Unit 1unit
Measuring Range (m) 0.05-40
Accuracy (mm) 1.5
Laser Diode 620-650nm, P<1mw
Laser Class 2
Min. Display Unit 1
Auto Cut-off (without operation for) 180s
Battery Lifetime (Individual Measurements) 5000
Battery Specification 2x1.5v (AAA) Alkaline battery
Working Temperature (°C) -10 to + 50
Storage Temperature (°C) -25 to + 70
Product Size(mm) 122x46x25
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to measure distance, area, volume, and Pythagoras
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan