AS ONE Portable Clean Booth PC-100SAD 1pc

#Nomor SKU S012316649
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC-100SAD
Unit 1pc
AS ONE Part Number 3-4050-11
Front Blowout Air Volume (m³/minute) 1 or more
Power Supply (V) 100 (AC)
Cord Length (m) 1.8(2P)
Filter Dust Collection Efficiency (at 0.3μm particle) 99.97% or more
Front Blowing Velocity (m/s) 0.5 or more
Material Unit: Steel (melamine baking coating); hood: PMMA (acrylic); pre-filter: nonwoven fabric
Size (mm) Food deployment: 350x436x350; hood storage: 350x188x350
Available In The Hood Dimensions (mm) 335x275x250 (When the hood is assembled)
Power Cord (m) Nagayoshi 1.8 (2 Pug)
Filter Anti-Bacterial & Deodorant HEPA Filter
Package Size (mm) 430×290×440
M Code 17039365
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan