LEXOS Stabilizer 1 Phase ST 10000 - SD 150-250V 1pc

#Nomor SKU S028015277
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST 10000 - SD
Unit 1pc
Capacity (VA) 10000
Phase 1
Input Voltage (V) 150-250
Output voltage (V) 220±1%
Roll Material 100% Cooper
Frequency (Hz) 50
Power Factor 0.8
Effeciency 1
Reading Meter Digital
Response Time (s) 1
Work System Automatic
Protection Over dan Under Voltage, Over dan Under Current, Automatic Cooling Fan dengan Heat Sensor
Temperature (°C) -15 to -40
Dimensions (cm) 31.2x27.5x52.5
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan