MIDORI PRECISIONS Dial Potentiometer DM-15 1pc

#Nomor SKU S010678404
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM-15
Unit 1pc
Compatible Multi-turn potentiometer type HP-16
Material (Housing) Zinc, Aluminium, Copper Alloy, POM
Applicable Pot HP-18
Applicable Plate Thinckness (mm) 1.6-2
M Code 39222425
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 May 2019
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handling Instruction: This dial is designed for being mounted on potentiometer only and then being rotated by hand. Please do not rotate dial at high speed by using motors.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan