I.L.K Compact Binoculars X8

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Set ContentsStrap, soft case
MaterialLens Coating: Ruby Court, body: plastic metallic paint
Width (mm)76
Weight (g)150
Depth (mm)100
Overall Height (mm)40
Magnification8
Lens Size (mm)21
Field of View7 degrees
Box Dimensions (mm)95x120x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan