Pengukuran dimensi alur T (T-slot) pada meja mesin menjadi langkah awal krusial. Anda wajib memilih T-nut dengan ukuran presisi serta diameter baut (stud) kompatibel, umumnya berkisar M10 hingga M24. Vertex Clamping Kit menyediakan variasi ukuran lengkap sesuai standar mesin internasional, memastikan kesesuaian dimensi stud dengan slot meja mesin guna mencegah kelonggaran fatal saat operasi pemakanan.
Klem standar seringkali gagal memberikan tekanan merata pada permukaan non-flat. Penerapan SUPER TOOL Uni-Clamp (Flexible Type) memberikan keunggulan mekanis melalui desain fleksibelnya, memungkinkan penyesuaian sudut kontak secara otomatis demi mendistribusikan tekanan jepit secara merata tanpa merusak geometri benda kerja.
Batang berulir di kedua ujungnya. Panjangnya bervariasi mulai dari 3 inci hingga 8 inci atau lebih dalam satu set. Baut ini berfungsi sebagai tiang utama yang menghubungkan mur T di dasar alur meja dengan klem di bagian atas.
Komponen ini didesain khusus untuk masuk ke dalam alur meja mesin. Bentuknya menyerupai huruf 'T' terbalik. Dimensi T-Nut adalah parameter paling kritis karena harus sesuai presisi dengan lebar alur meja mesin (misalnya 12mm, 14mm, atau 16mm) untuk mencegah kerusakan pada meja.
Berfungsi sebagai tumpuan belakang (fulcrum) bagi klem. Permukaannya memiliki gerigi miring yang memungkinkan pengaturan ketinggian secara fleksibel. Blok ini menahan sisi belakang klem agar sejajar dengan permukaan benda kerja.
Plat baja tebal dengan lubang lonjong (slot) di tengah dan gerigi di bagian bawah ujung belakangnya. Bagian depan klem menekan benda kerja, sementara bagian belakang bertumpu pada step block.
Mur dengan bagian bawah yang melebar seperti ring (washer). Desain ini mendistribusikan tekanan ke permukaan klem secara merata, mencegah kerusakan pada klem saat baut dikencangkan dengan torsi tinggi.
Ukur lebar leher alur pada meja mesin anda menggunakan vernier caliper. Ukuran standar industri biasanya mengikuti metrik (M10, M12, M14, M16, M20) atau imperial (3/8", 1/2", 5/8"). Pastikan T-nut pada kit yang dibeli memiliki toleransi yang pas, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sesak.
Pastikan diameter ulir baut sesuai dengan kekuatan cengkeram yang dibutuhkan. Semakin besar diameter baut, semakin besar gaya jepit (clamping force) yang dapat dihasilkan.
Untuk penggunaan produksi massal atau heavy duty cutting, pilihlah kit dengan spesifikasi material High Tensile Steel. Periksa spesifikasi kekerasan material (HRC). Komponen yang terlalu lunak akan mudah dol (stripped threads) atau bengkok, sedangkan yang terlalu keras bisa getas.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/5xP115780213-1.jpg)