IMAO Air down clamp

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)36
Dimension H1 (mm)20
Dimension H2 (mm)28
Dimension L (mm)90
Dimension L1 (mm)20
Dimension L2 (mm)12
Dimension L3 (mm)5
Dimension L4 (mm)20
Dimension P (mm)35
Dimension P1 (mm)53
Dimension S (mm)2
Dimension T (mm)8
Dimension W (mm)44
Dimensions d (mm)4.5
Dimensions d1 (mm)12.2
Included AccessoriesO-ring (P9) x 2
Mass (g)250
Material (Main Unit)AC7A, anodized surface treatment
Operating Pressure (MPa)0.3~1.0
Thread Diameter MM4x0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan