IMAO Benric swing clamp (no lever / left turn)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)40
Dimension C (mm)63
Dimension D (mm)25
Dimension E (mm)38
Dimension F (mm)13
Dimension G (mm)40
Dimension H (mm)12
Dimension J (mm)16
Dimension K (mm)32
Dimension L (mm)M8x1.25
Dimension M (mm)20
Dimension N (mm)22.5
Dimension P (mm)69.5
Dimension S (mm)M6x1-12L
Dimension T (mm)M6x1
Direction of RotationFor left rotation
Mass (g)660
Stroke (mm)1.8
Trusco Part No.292-6598
TypeWithout lever

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the clamper swings by operating the lever (sold separately), it does not prevent the work from being attached or detached.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan