Diameter klem selang harus lebih besar dari ukuran luar selang untuk memastikan pemasangan yang kuat. Perhatikan diameter klem terkecil dan terbesar yang tercantum dalam spesifikasi produk untuk menyesuaikan dengan ukuran selang yang digunakan.
Klem selang tipe worm gear sering kali dipilih karena mudah disesuaikan dan cukup kuat untuk berbagai aplikasi industri. Namun, tipe lain seperti single ear atau double ear juga efektif tergantung pada kebutuhan aplikasi spesifik.
Material sekrup penting untuk kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Stainless steel atau baja karbon berlapis zinc umumnya digunakan. Pemilihan material sekrup yang tepat akan memastikan umur panjang klem selang dalam kondisi operasional yang ekstrem.
Klem selang berfungsi untuk mengamankan sambungan antara selang dengan fitting agar aliran cairan atau gas tidak bocor. Klem selang umumnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi. Contohnya seperti stainless steel, baja, atau dalam beberapa kebutuhan tertentu yaitu plastik.
| Product Name | Tipe Klem Selang | Material Pita | Diameter Klem Terbesar |
| TEKIRO Klem Selang GT-CH1680 1/2inch 1pc | Tipe Sekrup | Stainless Steel | 15 mm |
| TORA Klem Selang (Klem Selang) TR HC 1" 1inch 1pc | Tipe Sekrup | - | 1 inch |
| TOYOX Safety-FS (Klem Selang) FS-140 125-140mm 1pc | Tipe Sekrup | Stainless steel SUS 430 | 125-140 mm |
| Oetiker Hose Clamp 13-15mm 1pc | Tipe Klip | Zinc-plated steel, Material no. 1.0338/SAE 1008/1010 | 13-15 mm |
| ASANO Hose Clamp 10inch 1pc | Tipe Sekrup | Stainless Steel 304 | 10 inch |
| Jason Superior Clamp 1pc | Tipe Sekrup | Stainless Steel | 74-79mm |
| Jason Hose Clamp 398-022 1pc | - | Nylon Handle | 3/4inch |
| Sherlock Hose Clamps (Klem Selang) 2pcs | - | Mika | 5/8inch |
| Kenmaster Klem Selang 3/4+Hand Plastik 1pc | - | - | - |
| Wipro Clamp Slang Heavy Duty CSH-31 1pc | - | Iron (Fe) | 29-31mm |
1. Klem Selang Cacing (Hose Clamp):
Desain ini berbentuk cincin dan menggunakan mekanisme skrup yang memungkinkan penyesuaian tekanan secara presisi. Klem cacing sering digunakan dalam aplikasi otomotif, bidang teknik mesin, dan sistem pipa karena mudah disesuaikan dan sangat efektif dalam menahan tekanan.
2. Klem Selang Telinga Tunggal dan Ganda (Single Ear and Double Ear Clamp):
Memiliki profil yang lebih kecil dan ringan, klem ini ideal untuk penggunaan di area yang sempit atau terbatas. Klem jenis ini sering dipakai di industri yang memerlukan penempatan klem di lokasi yang sulit dijangkau, seperti dalam peralatan laboratorium atau perangkat medis.
3. Klem Selang Penjepit Pegas (Spring Clamp):
Menggunakan tekanan pegas untuk mencengkeram selang, klem ini cocok untuk aplikasi di mana getaran dan pergerakan konstan terjadi. Industri otomotif sering memanfaatkan klem ini pada sistem pendingin mesin dan sirkulasi udara.
4. Klem Selang T-Bolt:
Dikenal dengan kekuatan tinggi, klem T-Bolt sering digunakan di industri berat seperti truk dan mesin konstruksi. Klem ini dapat menahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di mana kondisi ekstrem adalah hal biasa.
5. Klem Selang Stepless Ear (Oetiker Clamp):
Tidak memiliki step atau tangga pada lingkaran klem, sehingga memberikan tekanan distribusi yang merata. Klem ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan segel udara atau cairan yang sangat kuat, seperti dalam sistem bahan bakar kendaraan atau alat-alat canggih dalam industri medis.
1. Material Selang:
Jenis material selang yang digunakan sangat menentukan jenis klem yang tepat. Selang dari karet, silikon, atau bahan fleksibel lainnya membutuhkan klem yang dapat mengakomodasi elastisitas. Sebaliknya, selang dari material logam lebih cocok dengan klem yang memiliki kemampuan penyesuaian tekanan yang tinggi.
2. Tipe Cairan atau Gas:
Cairan korosif atau bahan kimia memerlukan klem yang terbuat dari material tahan korosi, seperti stainless steel, untuk mencegah kerusakan dan kebocoran. Gas bertekanan tinggi membutuhkan klem dengan daya tahan sangat tinggi seperti jenis T-Bolt yang mampu menahan tekanan tanpa melonggar.
3. Lingkungan Operasional:
Lingkungan dengan kondisi ekstrem, baik itu temperatur tinggi, suhu rendah, atau getaran konstan, memerlukan klem khusus yang tahan terhadap kondisi tersebut. Misalnya, klem pegas sangat cocok untuk kondisi getaran sedangkan klem T-Bolt cocok untuk temperatur ekstrem.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/n3P106186831-4.jpg)
/nvP106186859-2.jpg)
%20(Klem%20T%20Dua%20Sekrup)/kwP106186752-1.jpg)
/mlP106186813-1.jpg)
%20(Klem%20T%20Dua%20Sekrup)/keP106186734-1.jpg)
%20(Klem%20T%20Dua%20Sekrup)/m6P106186798-1.jpg)
%20(Klem%20T%20Dua%20Sekrup)/leP106186770-1.jpg)