Oetiker Tube & Hose Clamp Kit 18500114 Double Ear, Plastic Case 124Hose Assort 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 18500114 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31162906 |
| Band Material | Steel |
| Band Material Finish | Zinc-Plated |
| Container Type | Plastic Case |
| Hose Clamp Type | Double Ear |
| Includes | (12) 1inch Ear Clamp; (12) 15/16inch Ear Clamp; (12) 3/4inch Ear Clamp; (12) 7/8inch Ear Clamp; (15) 1/2inch Ear Clamp; (15) 3/8inch Ear Clamp; (15) 5/16inch Ear Clamp; (15) 5/8inch Ear Clamp; (15) 9/16inch Ear Clamp; Plastic Case; Standard Jaw Pincer |
| Largest Clamping Diameter in Set (mm) | 27 |
| Number of Clamps | 124 |
| Number of Sizes | 9 |
| Smallest Clamping Diameter in Set (mm) | 9 |
| Features | 2 Ear |
| Produk | Double Ear Hose Clamp Assortment |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These assortments include a collection of different tube and hose clamp styles and sizes in a single product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan