Oetiker Hose Clamp 13-15mm 1pc

Rp13.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size Range (mm) 13-15
Material Zinc-plated steel, Material no. 1.0338/SAE 1008/1010
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ears of these clamps do not have a dimple and nearly double
the clamping range, compared to the 1-Ear Clamp. 2 ears provide
a degree of elasticity to accommodate changes in size of the
parts being joined, such as that which may be caused by thermal
expansion or vibration.
Assembly techniques are similar to those for 1-Ear Clamps, but
the force applied when closing the second ear may react against the opposing closed ear and make a second crimping operation necessary. For perfect sealing, the ears must be adequately
closed during assembly
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan