TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang) FS-140 125-140mm 1pc

#Nomor SKU S025272369
Wishlist
Rating:
100% of 100
(7)
Harga spesial Rp109.900 Harga normal Rp129.900
Persediaan
Diskon 15%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number FS-140
Unit 1pc
Size (mm) 125-140
Compatible Size Hose (mm) Discarge : 125
Maximum Tightening Torque (N m) 7.0
Body Material Stainless steel SUS 430)
Housing Material Stainless steel SUS 430)
Material Safety Close PE
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aman
Obeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.

Efisiensi kerja meningkat
Cukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.

Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitan
Bahan Klem: Baja tahan karat SUS430
Rumah: Baja tahan karat SUS430
Baut: Besi (lapisan zink)
Tutup pengaman: PE
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk