Daya tahan selang anti gesekan ditentukan oleh kualitas material, ketebalan dinding selang, dan desain internalnya. Pilih selang yang memenuhi standar industri untuk memastikan ketahanan terhadap kondisi keras dan pemakaian jangka panjang.
Lakukan inspeksi rutin untuk memeriksa tanda-tanda keausan atau kerusakan. Bersihkan selang secara berkala sesuai petunjuk produsen dan simpan di tempat yang aman, jauh dari sinar matahari langsung dan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak selang.
Untuk memastikan selang anti gesekan yang sesuai, pertimbangkan tekanan operasi maksimum, jenis cairan atau gas yang akan dialirkan, dan kondisi lingkungan di mana selang akan digunakan. Konsultasi dengan ahli atau pemasok selang dapat membantu memilih selang yang tepat.
Selang tahan tekanan dan selang anti gesekan merupakan komponen esensial dalam berbagai industri, seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, oil and gas, dan lain-lain. Kedua jenis selang ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan operasional yang melibatkan tekanan dan gesekan berat. Fungsi utamanya adalah mengalirkan berbagai jenis cairan atau gas dengan aman dan efisien.
| Nama Produk | Diameter Dalam | Panjang | Harga |
| Trilliun Selang Benang Hiprex White 1/2inch 1roll(100m) | - | 100 m | IDR 909,000 |
| KEMANFLEX Selang Kawat KFW 1/2inch 100m 1roll | - | 100 m | IDR 1,399,000 |
| Figo Braided Reinforced Hose / Selang 3/8inch 1roll(100m) | 9 mm | 100 m | IDR 559,000 |
| Sea Gull Selang High Pressure Hose 4912 Transparent 1 1/4inch 1roll(50m) | 31.8 mm | 50 m | IDR 1,399,000 |
| Crystal Selang Air Benang (Reinforced Hose) 1/2inch 1roll(50m) | - | 50 m | IDR 329,000 |
| TOYOX Toyoron (Selang) TR-12 Clear Blue 1/2inch(12x18mm) 1set(100m) | 12 mm | 50 m | IDR 6,899,000 |
| INTERFLEX Flexacier PVC Spring Hose with Wire Food Grade Transparent 1/2inch 1meter | 12 mm | 1 m | IDR 109,000 |
| TOYO Selang High Pressure Hose 3917 2 1/2inch 1roll(50m) | 63.0 mm | 50 m | IDR 3,899,000 |
| Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral) SP-12 roll 1/2inch 1roll(100m) | 12 mm | 100 m | IDR 3,199,000 |
| Sejong Flex High Pressure Spray Hose Yellow 8x.5x14.5mm 1meter | 8.5 mm | 1 m | IDR 17,000 per meter |
Selang tahan tekanan dirancang untuk menahan tekanan dalam operasionalnya, yang sering ditemui dalam industri seperti oil and gas, manufaktur bahan kimia, dan pertambangan. Selang ini seringkali digunakan untuk:
1. Pengaliran Cairan Bertekanan: Mengalirkan cairan seperti minyak, air, atau bahan kimia dengan tekanan tinggi.
2. Pengaliran Gas: Memungkinkan aliran gas bertekanan seperti gas alam, LPG, atau gas industri lainnya.
3. Hidraulik: Digunakan dalam sistem hidraulik untuk menjalankan mesin atau alat berat yang memerlukan tekanan tinggi.
Selang anti gesekan memiliki lapisan khusus yang dirancang untuk mengurangi gesekan sehingga umur pakainya lebih panjang. Fungsinya antara lain:
1. Transportasi Material Abrasif: Memungkinkan pengaliran material abrasif seperti pasir, bubuk, atau batu kecil dengan lebih efisien dan tanpa kerusakan signifikan pada selang.
2. Sistem Vakum: Digunakan dalam sistem vakum yang menarik partikel debu atau material halus lainnya.
3. Aplikasi Mobilitas Tinggi: Cocok untuk penggunaan di mana selang sering bergerak atau berubah posisi, mengurangi keausan yang terjadi akibat gesekan.
Berbagai jenis selang tahan tekanan dan selang anti gesekan tersedia di pasaran, yang dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria:
1. Material Pembuat:
2. Konstruksi:
3. Lapisan Khusus:
Memilih selang yang tepat berdasarkan kebutuhan pengguna melibatkan beberapa pertimbangan utama:
1. Jenis Cairan atau Gas yang digunakan/ dialirkan: Pastikan material selang cocok dengan bahan yang mengalir.
2. Tekanan Kerja: Pilih selang yang mampu menahan tekanan operasi.
3. Ukuran Selang: Pastikan diameter selang sesuai dengan volume aliran yang dibutuhkan.
4. Fleksibilitas dan Radius Berputar: Pilih selang yang fleksibel jika digunakan pada aplikasi dengan banyak pergerakan.
5. Ketahanan Terhadap Abrasi: Untuk aplikasi yang melibatkan material abrasif, pilih selang dengan lapisan anti gesekan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/d1P103773469-2.jpg)