Figo Hose Braided Reinforced (Selang Bening / Selang Benang) 3/8inch 1roll(100m)

#Nomor SKU S025311945
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Size (inch) 3/8
Length (m) 100
Color Transparent/Pink/Blue/Green/Orange
Inner Diameter (mm) 9
Outer Diameter (mm) 13
Thickness (mm) 1.6
Working Pressure (MPa) 0.8
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2021
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Specially designed for higher pressure
- Reinforced by polyester yarn to hold the pressure
- Suitable for use in various conditions and temperatures
- Suitable for delivering water or chemical liquid
- Generally use in agriculture or daily applications
- Various size for different purposes
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan