Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Air) SP-12 roll 1/2inch 1roll(100m)

#Nomor SKU S000069787
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP-12
Unit 1roll(100m)
Size (inch) 1/2
Inner Diameter (mm) 12
Outer Diameter (mm) 18
Regular Size (m) 100
Maximum Working Pressure (MPa) 0.7 (at 20°C)
Minimum Bending Radius (mm) 60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2016
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

With steel wires put inside, this hose can be used as a ground wire for conveying powders etc

Use
For water supply of machines and factories, air piping, and water supply for engineering, and construction sites.

Composition
Flexible PVC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan