KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap) 1/2inch 100m 1roll

#Nomor SKU S017230957
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Length (m) 100
Material Non-Toxic Clear Flexible PVC
Temperature Range (°C) -5 to 65
Size (inch) 1/2
Outer Diameter (mm) 17
Radius (mm) 120.0
Working Pressure (Bar) 6.0
Burst Pressure (bar) 18
Reinforcement High Tensile Steel Wire
Berat (Kg) 20.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 05 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories,
agriculture, engineering, sanitation, and food production.

Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
Feature
- Light Weight
- Various Color
- Transparent
- Non-Toxic Material
- Odorless
- Easy To Handle
- Flexible
- Insulator
- Weather Proof
- Heavy Duty
- Chemical Resistant
- Oil Resistant
- Heat Resistant
- Pressure Resistant
- Abrasion Resistant

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan