Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ragum/Catok tersedia dalam beberapa jenis seperti bench vise, pipe vise, dan machine vise. Bench vise sesuai untuk pekerjaan umum di bengkel, pipe vise cocok untuk menahan pipa, sedangkan machine vise digunakan untuk pekerjaan mesin presisi. Ragum/Catok juga hadir dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Perusahaan dapat memilih jenis yang sesuai dengan aplikasi kerja spesifik.
Ukuran ragum/catok bergantung pada jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Ukuran rahang ragum ditunjukkan dalam milimeter atau inci. Misalnya, Ragum/Catok 10 inch cocok untuk menahan benda kerja lebih besar, sedangkan Ragum/Catok 6 inch lebih baik untuk pekerjaan detail atau ukuran lebih kecil. Sebuah panduan penting adalah memilih ukuran rahang yang sedikit lebih besar dari benda kerja yang biasanya ditemui.
Ragum/Catok besi cor menawarkan keunggulan kekakuan dan daya tahan tinggi yang membuatnya ideal untuk tugas berat. Besi cor memiliki tingkat resistansi terhadap deformasi sehingga dapat menahan beban besar tanpa merusak benda kerja. Selain itu, stabilitas ragum/catok besi cor memastikan akurasi selama proses pemotongan atau pengeboran.
Ragum/Catok biasanya terbuat dari bahan seperti besi cor, baja, atau aluminium. Besi cor menawarkan kekakuan dan daya tahan tinggi, ideal untuk tugas berat. Baja lebih tahan aus dan sering digunakan untuk aplikasi presisi. Aluminium, meskipun ringan, cocok untuk tugas ringan dan memberikan mobilitas yang lebih baik. Pemilihan bahan sesuai dengan intensitas penggunaan sangat penting.
Harga ragum/catok dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran, bahan, dan merek. Misalnya, produk premium seperti OSTEQ American Bench vise with Pipe Jaws HCBV05S 5inch 1pc dengan harga IDR 2,599,000 menawarkan kualitas dan daya tahan tinggi. Rentang harga yang lebih murah, seperti INGCO Bench Vice HBV084 4inch 1pc IDR 559,000 merupakan pilihan yang ekonomis dengan fungsionalitas dasar.
Ragum (catok) berfungsi untuk menjepit dan menahan suatu objek agar tidak bergeser saat dalam proses pengerjaan seperti pemotongan kayu, pengelasan, pengeboran, atau pembubutan untuk memastikan pengerjaan yang sesuai spesifikasi dan keamanan dalam pekerjaan tersebut. Terdapat berbagai tipe ragum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing bidang.
| Product Name | Ukuran | Berat | Harga |
| JTC Vise JTC-3121 10mm 1pc | 10 mm | 8300 gram | IDR 2,699,000 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) GT-BV1253 6inch 1pc | 6 inch | 14.8 kg | IDR 1,999,000 |
| KRISBOW Catok Besi Putar KW0400038 8inch 1pc | 200mm | 28Kg | IDR 3,099,000 |
| INGCO Bench Vice HBV084 4inch 1pc | 4 inch | 9Kg | IDR 559,000 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel 6inch (29kg) 1pc | 6 inch (29 Kgs) | 29 kg | IDR 2,099,000 |
| WESTWARD Mechanic Vise Swivel 10D708 Serrated 4.5inch 1pc | Jaw Width - Vises (inch) 4 | 17.5Kg | IDR 6,399,000 |
| CPT National Catok Paron BLB833 6inch 1pc | 6 inch | 21500 gram | IDR 1,599,000 |
| OSTEQ American Bench vise with Pipe Jaws HCBV05S 5inch 1pc | 5 inch | 11.5 kg | IDR 2,599,000 |
| Vertex Swivel Base Optional HSO-6 1002-223 1pc | 18mm | 12.6Kg | IDR 3,799,000 |
| TOLSEN Bench Vice 10105 1pc | 150mm (6inch) | 3.4Kg | IDR 1,199,000 |
1. Ragum Bench Vise (Ragum Meja)
Ragum jenis ini adalah yang paling umum ditemukan di meja kerja atau workbench. Dengan konstruksi yang kuat dan stabil, ragum ini memiliki dua rahang yang dapat dijepitkan pada material untuk menahannya dengan kuat. Rahang ragum meja biasanya terbuat dari baja atau besi cor, membuatnya tahan terhadap tekanan tinggi dan gesekan.
Ragum meja seringkali dilengkapi dengan fitur putar (swivel) untuk memberikan fleksibilitas dalam posisi penjepitan. Alat ini ideal untuk pekerjaan ringan hingga menengah seperti pemotongan kayu, perakitan komponen, dan pengerjaan logam ringan.
2. Ragum Drill Press Vise
Dirancang khusus untuk digunakan bersamaan dengan mesin bor, ragum ini sangat solid dan stabil untuk memastikan material tetap pada posisinya selama proses pengeboran berlangsung.
Rahangnya memiliki permukaan bergerigi atau polos, yang dapat disesuaikan sesuai dengan jenis material yang akan dikerjakan, seperti logam, kayu, atau plastik. Ragum ini membantu dalam memastikan bahwa pengeboran dilakukan dengan akurat dan meminimalkan risiko material bergeser atau terlepas.
3. Ragum Machine Vise
Ragum ini umumnya dipakai pada mesin milling, memiliki konstruksi yang sangat kokoh dan mampu menahan tekanan yang cukup besar. Ragum mesin terbuat dari bahan baja keras atau besi cor berkualitas tinggi yang mampu menahan tekanan berat dan memastikan stabilitas material selama proses machining.
Ragum ini sering dilengkapi dengan mekanisme pengunci ganda dan alignment guide untuk menjaga material tetap pada tempatnya dengan presisi tinggi selama pemotongan atau penggilingan.
4. Ragum Pipe Vise (Ragum Pipa)
Khusus digunakan untuk menjepit pipa, ragum pipa dilengkapi dengan rahang beralur atau bergigi yang dapat mencengkeram pipa dengan kuat tanpa merusaknya. Ragum ini esensial dalam pekerjaan plumbing, instalasi pipa, dan industri minyak dan gas.
Ragumnya mampu menahan pipa pada berbagai posisi, baik vertikal maupun horizontal, sehingga memudahkan proses pemotongan atau pengelasan.
5. Ragum Suction Vise (Ragum Hisap)
Memiliki basis yang dilengkapi dengan mekanisme hisap, ragum ini bisa dengan mudah dipindahkan dan dipasang pada permukaan datar di berbagai lokasi kerja.
Ragum hisap ideal untuk pekerjaan ringan atau ketika mobilitas tinggi diperlukan. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan ragum lain, kekuatannya cukup untuk menjepit objek yang tidak memerlukan tekanan besar.
1. Menentukan Jenis Pekerjaan
Dalam memilih ragum, pertama-tama tentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk kerja kayu atau pekerjaan ringan, Ragum Bench Vise adalah pilihan terbaik. Bila perlu pengeboran presisi, Drill Press Vise sangat disarankan. Pekerjaan dengan mesin milling membutuhkan Ragum Machine Vise yang kokoh dan presisi.
2. Material yang Akan Dikerjakan
Material pekerjaan juga menjadi pertimbangan utama. Untuk pengerjaan logam berat, pilih ragum yang terbuat dari besi cor atau baja keras. Sementara itu, material ringan atau fleksibel mungkin membutuhkan ragum dengan material lebih ringan yang tidak merusak objek yang dijepit.
3. Ukuran dan Kapasitas Rahang
Perhatikan ukuran rahang ragum yang dipilih. Rahang yang besar menawarkan fleksibilitas lebih besar dalam menjepit berbagai ukuran material. Kapasitas rahang yang tepat memastikan material tetap statis dan tidak bergerak selama proses pengerjaan.
4. Stabilitas dan Kekuatan Clamping
Stabilitas ragum sangat penting untuk hasil kerja yang presisi. Ragum dengan mekanisme penguncian yang kuat sangat membantu untuk menjaga material tetap pada tempatnya. Fitur penguncian ganda atau keamanan tambahan bisa menjadi poin plus dalam memastikan stabilitas.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Stainless%20Steel%20B-Clamp/P102752867-2.jpg)
%20C-Clamp/P102349247-1.jpg)
%20Shako%20Vise%20B%20Type%20Standard%20Eco/h9P103618621-1.jpg)
%20B%20Type%20Giant%20Clam%20Vise/krP103624747-1.jpg)
%20Strong%20Type%20Giant%20Clam%20Vise%20(C%20Type)/ooP103619888-1.jpg)
%20Clamp%20L-type/P102759727-2.jpg)
%20Vise%20Bar%20Handle%20Strong%20Type/07P103650007-1.jpg)
%20Clamp%20B-type/P102343526-1.jpg)
%20Clamp%20L-type/P102764695-2.jpg)
%20Vise%20Bar%20Handle%20Standard%20Type/rnP103649995-1.jpg)