TEKIRO Bench Vise (Ragum) GT-BV1253 6inch 1pc

#Nomor SKU S000074178
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-BV1253
Unit 1pc
Size (inch) 6
Material Forged Steel
Dimension 1 (mm) 360
Dimension 2 (mm) 40
Dimension 3 (mm) 196
Dimension 4 (mm) 19
Dimension 5 (mm) 116
Dimension 6 (mm) 158
Dimension 7 (mm) 230
Berat (Kg) 14.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Bench Vise 6". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.

Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.

Material : Forged Steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk