WESTWARD Mechanic Vise Swivel 10D708 Serrated 4.5inch 1pc

#Nomor SKU S034943403
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10D708
Unit 1pc
Mounting Hole Diameter (inch) 17/32
Body Casting Tensile Strength (psi) 30000
Duty Rating - Vises Standard Duty
Item - Vises Combination Vise
Jaw Face - Vises Serrated
Jaw Width - Vises (inch) 4
Material -Vises Cast Iron
Max. Opening - Vises (inch) 4 1/2
Number of Mounting Points 4
Pipe Capacity - Vises (inch) 1/4 to 2
Pipe Jaw Included Yes
Throat Depth - Vises (inch) 3 7/16
Number of Lock Down Bolts 2
Swivel Angle - Vises (°) 360
Outside Height (inch) 8 7/8
Overall Width (inch) 7 25/32
UNSPSC 27112102
Overall Length (inch) 12 3/16
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Combination bench and pipe vises feature upper jaws for holding flat workpieces and lower jaws for holding pipe and round stock. They bolt onto a workbench, tabletop, or other work surface to provide a fixed workholding station. These combo vises withstand frequent use and are typically used to secure metal workpieces for industrial, automotive, and plumbing repair, maintenance, and fabrication tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Feature
Large Anvil Surface

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan