Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan flow meter berkualitas harus memperhatikan beberapa faktor utama, seperti; material konstruksi yang tahan lama, keakuratan alat dalam mengukur aliran, dan sertifikasi dari badan standar industri. Produk dari merek ternama seperti Master Flex Flow Meter 33401-29 menggunakan bahan stainless steel, memberikan daya tahan lebih terhadap korosi untuk aplikasi aliran H2.
Instalasi flow meter harus dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengikuti panduan instalasi dari pabrikan. Sambungan yang tepat dan pengaturan aliran adalah hal yang penting. Misalnya, produk seperti Master Flex Flow Meter 32755-90 dilengkapi dengan kabel terlindungi untuk memastikan instalasi aman dan mudah.
Kalibrasi memastikan bahwa flow meter berfungsi optimal dan memberikan hasil pengukuran yang akurat. Dengan kalibrasi yang dilakukan secara rutin, kesalahan pengukuran dapat diminimalisir, meningkatkan efisiensi proses bisnis. Produk seperti Master Flex Flow Meter 32010-31 menawarkan kemampuan pembacaan langsung yang mudah dikalibrasi.
Umur pakai flow meter bervariasi tergantung pada jenis alat dan kondisi operasi. Flow meter mekanik mungkin memerlukan perawatan lebih sering, sementara flow meter non-kontak seperti ultrasonik biasanya memiliki umur lebih panjang.
Kalibrasi flow meter dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang diketahui. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat kalibrasi khusus yang disesuaikan dengan jenis flow meter.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| AMICO Flow Meter Air 1inch 1pc | Ukuran: 1 inch | 1,199,000 |
| Master Flex Flow Meter Cable and Adapter 32662-65 | DB15(F) Connectors with Bare Wire Ends 3Feet | 3,599,000 |
| STAHLWERK Flowmeter 1pc | Berat: 1Kg | 119,000 |
| Master Flex Flow Meter Cable and Adapter 32662-70 | For Remote Reading 3Feet | 1,599,000 |
| Wipro Flow Meter 4 Digit FM 40G Black 1 1/2inch 1unit | Flow Rate (L/min) 20-150; Min. Work Pressure (Mpa) 0.35 | 1,099,000 |
| Aichi Tokei Denki Integrating Flow Meter NW20-PTN 1pc | Connection: R3/4; Material Case/PP, Impeller/POM, Pivot/Stainless Steel (SUS304), O-ring/FKM | 14,999,000 |
| AMICO Flow Meter Air 1pc | Ukuran: 3/4inch | 839,000 |
| Wipro Flow Meter 3 Digit FM 30G 1inch 1unit | Flow Rate (L/min) 20-70; Inlet & Outlet (inch) 1 (NPT) | 999,000 |
| Master Flex Flow Meter 33400-26 | Aluminum For H2, 0 To 500mL/min | 57,999,000 |
Flow Meter merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam suatu sistem, baik itu cairan, gas, atau kombinasi keduanya. Alat ini sangat penting dalam berbagai industri seperti minyak dan gas, pengolahan air, kimia, dan farmasi, untuk memastikan aliran fluida yang tepat sesuai kebutuhan operasional.
Pemilihan dan penggunaan Flow Meter yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pengukuran, efisiensi dalam penggunaannya, dan kepatuhan pada standar keselamatan dan kualitas yang diperlukan.
1. Flow Meter Elektromagnetik (Electromagnetic Flow Meter)
2. Flow Meter Ultrasonik (Ultrasonic Flow Meter)
3. Flow Meter Turbin (Turbine Flow Meter)
4. Flow Meter Massa Coriolis (Coriolis Mass Flow Meter)
5. Flow Meter Tekanan Diferensial (Differential Pressure Flow Meter)
1. Jenis Fluida yang Diukur
2. Kondisi Lingkungan
3. Akurasi dan Ketelitian
4. Variabel Tekanan
5. Jenis Instalasi
6. Biaya dan Perawatan
1. Pembersihan Berkala
2. Kalibrasi Rutin
3. Pemeriksaan Fisik Rutin
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



%20Digital%20mass%20flow%20controller%20MQV0005%20~/j1P113723685-1.jpg)
%20Digital%20mass%20flow%20controller%20MQV0020~/lqP113723782-1.jpg)
%20Digital%20mass%20flow%20controller%20MQV0100~/nxP113723861-1.jpg)
%20Digital%20mass%20flow%20controller%20MQV9020~/qwP113723968-1.jpg)
%20Digital%20mass%20flow%20controller%20flow%20rate%20(air)%20F4Q%20series/grP113723603-1.jpg)