Kusam Meco Digital Anemometer

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Air Temperature (°C)0 to 45, 32 to 113°F (Accuracy ±2)
Air Velocity (ft/minute)0-8800
Air Velocity (km/hour)0-140
Air Velocity (knots)0-88
Air Velocity (m/s)0-45
Air Velocity (mph)0-100
Dimensions (mm)72x35x145, Vane 65x29x172
Measuring itemsAir Velocity & Air Temperature
Power Supply9V battery
Resolution (°C)0.2, 0.1m/s
Unit of Velocitym/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Anemometer
Model KM 908 MK1

°C/°F Selection
LED Backlight display
Beaufort scale
Wind chill
Max / Min reading
Average / Current reading
Data hold
Low battery indication
Manual / Auto power shut off

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan