Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Waterpas dengan satu vial digunakan untuk mengukur level horizontal, dua vial untuk mengukur level horizontal dan vertikal, tiga vial untuk mengukur level horizontal, vertikal, dan sudut 45 derajat. Memilih Waterpas dengan lebih banyak vial mempermudah pekerjaan kompleks. Pilih dan dapatkan diskon menarik di monotaRO Indonesia.
Memilih Waterpas yang tepat tergantung pada beberapa faktor seperti panjang dan akurasi alat tersebut. Contohnya seperti pada proyek konstruksi, disarankan menggunakan Waterpas dengan panjang minimal 1 meter serta memiliki akurasi tingkat tinggi sekitar 0.5 mm/m. Selain itu, perhatikan bahan pembuatnya, aluminium biasanya lebih tahan lama dan stabil. Jangan lupa manfaatkan promosi di monotaRO Indonesia untuk mendapat potongan harga 10%.
Waterpas magnetik memiliki magnet pada bagian bawahnya yang memungkinkan alat menempel pada permukaan logam, memudahkan pengukuran tanpa harus memegang alat secara terus-menerus.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KDS Digital Angle Sensor 405-1033 1pc | - Accuracy (°): 0.1° - Power Supply: Battery - Type: Sensor - Length (mm): 235 |
1,299,000 |
| Shinwa Rules Laser Robo 70897 LEXIA-E Green 51AR Receiver/Tripod 1set | - Power Supply: Battery - Dust / Water Protection: IP54 - Light Source: Green laser - Line Width (at 5m point): 1.0mm |
37,999,000 |
| TEKIRO Waterpass GT-WP1711 12inch 1pc | - Overall Length (mm) 296 - Width (mm) 48 - Thickness (mm) 19 |
109,000 |
| Sellery Waterpass Level 24-229 24inch 1pc | - Length 610 mm (24 inch) - Vials Level/45 degrees/Plumb |
109,000 |
| Sola Waterpass SPA0932 AS x 30 1pc | - Length: 300 mm - Dimension 50 x 22 mm - Guarantee 30 years |
439,000 |
| SHINWA Square 62502 1pc | - Nominal Dimension (mm): 300 - Gradation: 1mm - Supplier Order Number: 62502 - Material: Stainless steel |
129,000 |
| Leica Automatic Level NA720 360° 1unit | - Dust / Water Protection: IP57 - Angle Measurement (degree): 360° - Standard Deviation (Per km Double-Run) (mm): ±1.9mm - Lens Diameter (mm): 36mm |
13,999,000 |
| TRUSCO Flat-Type Precision Level TFLB2502 1pc | - Dimensions: 250x40x80mm - Sensitivity: 0.02mm/m - Number of Vials: 2 - JIS Standard: Yes |
9,699,000 |
| STS Electronic Theodlite STS-OT 1pc | - Weight (kg): 2.7 - Height: 190mm - Operating Temperature (°C): -20 to 50 - Battery Life: 8 hours |
2,499,000 |
| Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape Ruler PD-161-C 1pc | - Dimensions (mm) 191x62x28 | 289,000 |
Waterpass merupakan alat ukur yang berfungsi untuk memastikan suatu permukaan atau objek berada dalam posisi rata atau sejajar. Dimana hal tersebut sangat penting dalam sektor konstruksi, pertanahan, hingga manufaktur. Teknologi dan variasi waterpas saat ini telah berkembang yang semakin menunjang kegiatan pengukuran menjadi lebih mudah dengan tingkat ketelitian yang semakin baik.
1. spirit level
Alat ini menggunakan tabung kecil berisi cairan yang terdapat gelembung udara di dalamnya. Gelembung udara akan bergerak dan posisinya yang menunjukkan apakah permukaan yang diuji sudah benar-benar rata atau belum.
Spirit level terdiri dari beberapa variasi ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar untuk pekerjaan yang juga memerlukan pengukuran panjang. Bahan pembuatannya beragam, seperti aluminium dan plastik. Spirit level umum digunakan pada pengerjaan pemasangan dinding, ubin, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
2. waterpas digital
Jenis ini memiliki akurasi yang lebih baik dengan menggunakan teknologi sensor elektronik. Waterpas digital dilengkapi dengan layar digital yang menampilkan sudut kemiringan secara langsung dalam bentuk angka, sehingga lebih mudah membaca hasil pengukuran dibandingkan dengan waterpas manual.
Beberapa model canggih bahkan dilengkapi dengan fitur tambahan seperti alarm suara untuk memberitahu penggunanya ketika posisi sudah rata, serta konektivitas Bluetooth yang dapat mengirim data hasil pengukuran ke perangkat mobile. Waterpas digital sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi, seperti di industri manufaktur, kalibrasi mesin, dan pengaturan peralatan laboratorium.
3. Laser level
Jenis ini menggunakan sinar laser sebagai referensi untuk menentukan sejajar atau tidaknya suatu permukaan. Laser level ini memiliki berbagai model seperti laser point yang memproyeksikan titik, laser line yang memproyeksikan garis lurus, dan rotary laser yang memproyeksikan sinar 360 derajat ke seluruh ruangan.
Laser level sangat cocok untuk pekerjaan skala besar seperti konstruksi gedung tinggi, pemasangan plafon, dan pembangunan jalan. Kelebihan dari laser level adalah kemampuannya untuk memberikan panduan visual yang jelas dan mudah diikuti, mengurangi risiko kesalahan serta mempercepat proses kerja secara signifikan.
4. Waterpas Magnetik
Waterpas ini memiliki magnet di bagian bawahnya, memungkinkan alat menempel pada permukaan logam. Dengan begitu, pengukuran dapat dilakukan dengan lebih mudah, tanpa perlu memegang alat terus-menerus.
Dalam penggunaan nya sering digunakan di area yang memerlukan tangan bebas, seperti pemasangan rangka logam atau pekerjaan struktural berbahan besi.
1. Jenis Waterpas yang Dibutuhkan
Tentukan jenis waterpas yang paling sesuai dengan proyek Anda. Untuk proyek rumah tangga, waterpas manual atau magnetik mungkin sudah cukup. Namun, untuk proyek konstruksi besar atau pekerjaan presisi, waterpas digital atau laser lebih tepat.
2. Ukuran Waterpas
Waterpas tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 20 cm hingga lebih dari 2 meter. Ukuran yang lebih panjang memberikan akurasi lebih baik pada permukaan yang luas, sementara waterpas kecil lebih praktis untuk pekerjaan dalam ruang yang sempit.
3. Konstruksi dan Bahan
Pilih waterpas yang terbuat dari bahan berkualitas seperti aluminium atau plastik yang tahan lama dan ringan. Waterpas dengan desain anti-selip atau berlapis karet juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan alat.
4. Keakuratan
Pastikan waterpas memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, biasanya dalam satuan milimeter per meter (mm/m). Semakin kecil angka kesalahan, semakin akurat hasil pengukuran.
5. Fitur Tambahan
Untuk kepraktisan lebih, pertimbangkan waterpas yang memiliki fitur tambahan seperti magnet untuk memudahkan pekerjaan di area logam, atau waterpas dengan kantong penyimpanan agar mudah dibawa dan terlindungi
1. Letakkan di Permukaan yang Rata
Pastikan waterpas diletakkan dengan benar pada permukaan yang ingin diukur. Jika tidak, hasil pengukuran dapat menjadi tidak akurat. Untuk pengukuran horizontal, tempatkan alat pada bagian tengah permukaan.
2. Baca Gelembung dengan Benar
Saat menggunakan waterpas manual, perhatikan posisi gelembung udara di dalam tabung. Jika gelembung berada di antara dua garis penunjuk, berarti permukaan tersebut rata. Jika tidak, Anda perlu menyesuaikan posisi objek yang diukur.
3. Periksa di Beberapa Titik
Untuk memastikan keakuratan, lakukan pengukuran di beberapa titik permukaan, terutama pada area yang luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keseluruhan permukaan benar-benar rata atau sejajar.
4. Jaga Kebersihan Waterpas
Pastikan waterpas selalu bersih dari debu, kotoran, atau cairan lain yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Bagian tabung dan layar (jika digital) harus dalam kondisi baik agar alat bekerja optimal.
5. Penggunaan Waterpas Laser
Jika menggunakan waterpas laser, pastikan sinar laser memproyeksikan garis yang lurus dan jelas. Gunakan tripod jika perlu untuk memastikan laser stabil, terutama jika Anda bekerja di area luas atau terbuka.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/fbP111231551-1.jpg)