SHINWA Square 62502 1pc

#Nomor SKU S025668933
Wishlist
Harga spesial Rp88.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 62502
Unit 1pc
Total LengthxWxThickness (mm) 250x15x2
Short Side (mm) 150
Nominal Dimension (mm) 250
M Code 10240386
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Angle can be adjusted as desired.
Use
For scribing work or copying angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan