Leica Automatic Level NA720 360° 1unit

#Nomor SKU S039570703
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NA720
Unit 1unit
Article Number 641982
Magnification 20x
Angle Measurement (degree) 360
Standard Deviation (Per km Double-Run) (mm) 2.5
Dust / Water Protection IP 57
Working Temperature (°C) -20 to +50
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic Level 20× telescopic magnification. The automatic level for all applications on the construction site.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait