Batu Gerinda Potong (Cutting Wheel)
Alat pemotong berbentuk cakram tipis yang digunakan bersama mesin seperti angle grinder untuk memotong berbagai jenis material, dan harus digunakan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku

Jenis & Ukuran Batu Potong Gerinda (Cutting Wheel)
Berikut adalah tabel yang merangkum jenis-jenis batu potong gerinda (cutting wheel), material abrasif, binder (pengikat), porositas, kegunaan, dan karakteristiknya :
Jenis Batu Gerinda (Cutting Wheel) |
|||||
Jenis Cutting Wheel |
Material Abrasif |
Binder (Pengikat) |
Pore (Porositas) |
Kegunaan |
Karakteristik |
| Metal Cutting Wheel | Aluminium Oxide (Al2O3) | Phenolic Resin | Rendah hingga sedang | Memotong besi, baja karbon | Tahan panas, cocok untuk kecepatan tinggi, tidak cocok untuk material non-logam. |
| Stainless/Inox Cutting Wheel | Zirconia Alumina | Resin tahan panas | Sangat rendah | Memotong stainless steel | Bebas besi (iron-free), mencegah korosi, potongan bersih tanpa terbakar. |
| Stone Cutting Wheel | Silicon Carbide (SiC) | Keramik atau resin keras | Tinggi | Memotong beton, keramik, batu, dan bata | Tajam, tahan aus pada material rapuh, tidak cocok untuk logam. |
| Aluminium Cutting Wheel | Aluminium Oxide khusus | Resin fleksibel | Sedang hingga tinggi | Memotong aluminium, tembaga, logam lunak | Memotong aluminium, tembaga, logam lunak |
| Diamond Cutting Wheel | Diamond Grit | Keramik | Tinggi | Beton, keramik, kaca, plastik, dan material ultra keras | Sangat tajam, umur panjang, cocok untuk presisi tinggi |
| Multipurpose Cutting Wheel | Aluminium Oxide & Silicon Carbide (kombinasi) | Resin Serbaguna | Sedang | Memotong logam, kayu, plastik, dan jenis lainnya | Serbaguna dan efisien untuk berbagai material, tidak sekuat jenis khusus |
Ukuran Batu Gerinda (Cutting Wheel) |
|||
| Diameter Cutting Wheel | Ketebalan | Lubang Tengah (Arbor Hole) | Penggunaan Umum |
| 4 inch (100 mm) | 1-3 mm | 16 mm | Untuk pekerjaan ringan seperti pemotongan logam tipis atau pipa kecil. Cocok untuk gerinda tangan kecil. |
| 5 inch (125 mm) | 1-3 mm | 22.23 mm | Untuk pemotongan material logam atau keramik. Digunakan pada gerinda tangan medium. |
| 7 inch (180 mm) | 1.6-3.2 mm | 22.23 mm | Untuk pekerjaan pemotongan medium hingga berat seperti plat logam tebal atau beton tipis. |
| 9 inch (230 mm) | 2-4 mm | 22.23 mm | Untuk pekerjaan berat seperti pemotongan beton, besi besar, atau pekerjaan pipa. |
| 14 inch (355 mm) | 3-4 mm | 25.4 mm | Digunakan pada mesin potong khusus (cut-off machine). Cocok untuk material besar seperti pipa baja atau balok logam. |
| 16 inch (405 mm) | 4-5 mm | 25.4 mm | Untuk pekerjaan berat di bidang konstruksi dan industri besar, seperti pemotongan beton atau besi struktural. |
Grit Size dan Hardness pada Batu Potong Gerinda (Cutting Wheel)
Berikut adalah tabel yang menggambarkan grit size dan hardness pada batu potong gerinda (cutting wheel). Grit size dan hardness mempengaruhi hasil potongan dan daya tahan dari cutting itu sendiri :
Ukuran Grit |
|
|
Coarse (6-24) |
Grit kasar yang cocok untuk pengikisan dan pemotongan material keras seperti logam berat, beton, atau baja keras. |
|
Medium (30-60) |
Grit medium yang cocok untuk pemotongan bahan dengan kekerasan menengah. |
|
Fine (80-120) |
Grit halus yang cocok untuk pemotongan material lunak atau penyelesaian halus. |
|
Very Fine (150-220) |
Grit yang sangat halus untuk finishing dan mendapatkan permukaan yang lebih halus dan lebih presisi. |
Hardness |
|
|
Hard (A-D) |
Lebih tahan lama. Cocok untuk pemotongan material keras seperti baja keras dan logam lainnya. |
|
Medium (E-H) |
Digunakan untuk material dengan kekerasan sedang yang menawarkan keseimbangan antara daya tahan dan kecepatan pemotongan. |
|
Soft (J-L) |
Lebih cepat aus, hanya cocok untuk material lunak seperti aluminium, tembaga, dan plastik. |
|
Very Soft (M-N) |
Cocok untuk pemotongan bahan sangat lunak atau proses finishing dengan presisi tinggi. |