Tap merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membat ulir pada berbagai jenis material. Apabila Anda bekerja pada sektor industri manufaktur, konstruksi, hingga layanan perbaikan mesin, pastinya akan ada kondisi pembuatan ulir maupun perbaikan ulir.

Berdasarkan jenis materialnya terdapat 2 metode pembuatan ulir, yaitu Tap dengan flute dan Tap tanpa flute.

Tap dengan Flute

 
Tap ini digunakan pada material logam yang padat sehingga menghasilkan serpihan logam dalam jumlah banyak. Contoh material logam nya seperti:

  • HSS (High Speed Steel): Karena kekerasannya, baja ini membutuhkan tap dengan flute untuk mengeluarkan serpihan.
  • Stainless Steel: Material ini menghasilkan serpihan panjang yang perlu dikeluarkan secara efektif.
  • Titanium: Material keras yang membutuhkan pengelolaan serpihan yang baik.


Tap jenis ini sebetulnya juga bisa digunakan pada logam yang lunak.

Jenis Lubang Saat Tapping

 

jenis lubang tapping

Gambar. Jenis Lubang Tapping

 

Through Hole Lubang tembus ke sisi lain. Mudah untuk tapping dan chip keluar.
Blind Hole Lubang buntu. Perlu tap khusus (Bottoming Tap) agar ulir penuh.
Counterbore Hole Kombinasi lubang besar & kecil. Untuk kepala baut tersembunyi.
Countersink Hole Ujung lubang meruncing. Untuk sekrup kepala kerucut.
proses menggunakan tap

3 Tahap Menggunaan Tap

  • Chamfer: (Memulai pemotongan ulir runcing)
  • Thread: Membentuk ulir penuh
  • Flute: Menyalurkan serpihan logam (chips) ke luar

     flute tap
Proses Pembuatan Ulir
  • Tap diputar searah jarum jam ke dalam lubang untuk memotong ulir.
  • Ujung pemotong (Chamfer). Bagian ujung yang runcing dapat mempermudah masuk ke lubang dan mulai memotong ulir.
  • Thread: bagian tengah hingga belakang tap yang membentuk ulir penuh pada dinding lubang.
  • Flute: alur sepanjang badan tap yang berfungsi menyalurkan serpihan logam (chips) ke luar agar proses pemotongan tidak macet.

 

Contoh Perhitungan Ukuran Lubang Pilot (Metric)

 

Rumus Umum
Pilot Hole = Outer Diameter - Pitch
Contoh M10 x 1.5
OD (Outer Diameter): 10 mm
Pitch: 1.5 mm
Pilot Hole = 10 - 1.5 = 8.5 mm
Gunakan drill bit Ø8.5 mm untuk tapping M10x1.5 < 8.5 mm

 

Tap tanpa Flute (Fluteless Tap)


Tap ini digunakan hanya pada material logam yang lunak atau bahan yang menghasilkan serpihan kecil. Contoh logam yang biasanya menggunakan flute less tap meliputi:

    • Aluminium: Material yang lebih lunak dan menghasilkan serpihan kecil.
    • Tembaga: Cenderung lebih lunak dan dapat diproses tanpa memerlukan pengelolaan serpihan yang rumit.
    • Kuningan: Mudah dipotong dan tidak menghasilkan banyak serpihan yang menyulitkan.

Apa itu Fluteless (Thread Forming) Tap? flute less tap

Fluteless Tap adalah jenis tap tanpa alur pemotong (tidak seperti tap konvensional yang punya flute).
 
Konvensional (Thread Cutting Tap)
  • Memotong logam untuk membentuk ulir
  • Menghasilkan chip (serpihan logam)
  • Digunakan untuk berbagai material
  • Ukuran drill = OD - pitch
Fluteless (Thread Forming Tap)
  • Membentuk logam untuk mencetak ulir
  • Tidak menghasilkan chip
  • Ideal untuk material lunak & ductile
  • Ukuran drill lebih besar dari tap biasa karena tidak ada pemotongan

Tabel Masing-Masing Jenis Ukuran Tapping Drill Untuk Fluteless Tap (Thread Forming Tap)

1. UNC (Unified National Coarse) – Sistem Inci
Ukuran Sekrup (No/Inch) TPI
(ulir per inch)
Ukuran Bor
(Inch)
Ukuran Bor
(mm)
No.1 64 #53 1.70
No.2 56 #50 1.80
No.3 48 #47 2.00
No.4 40 #43 2.30
No.5 40 #38 2.50
No.6 32 #36 2.75
No.8 32 #29 3.45
No.10 24 #21 4.10
1/4" 20 #7 4.80
5/16" 18 11/32" 8.80
3/8" 16 11/32" 8.80
2. UNF (Unified National Fine) – Sistem Inci
Ukuran Sekrup (No/Inch) TPI
(ulir per inch)
Ukuran Bor
(Inch)
Ukuran Bor
(mm)
No.0 80 #56 1.20
No.1 72 #53 1.70
No.2 64 #50 1.80
No.3 56 #47 2.00
No.4 48 #43 2.30
No.5 44 #38 2.50
No.6 40 #36 2.75
No.8 36 #29 3.45
No.10 32 #21 4.10
1/4" 28 #3 5.50
5/16" 24 F 6.80
3/8" 24 U 8.90
7/16" 20 S 9.00
3. Metric Coarse – Sistem Metrik (mm)
Ukuran Sekrup (M) Pitch (mm) Ukuran Bor (Inch) Ukuran Bor (mm)
M2.0 0.40 #56 1.00
M3.0 0.50 #36 2.75
M4.0 0.70 #30 3.30
M5.0 0.80 #20 4.10
M6.0 1.00 F 5.00
M8.0 1.25 U 7.00
M10.0 1.50 7/16" 11.00
M12.0 1.75 9/16" 14.00
M14.0 2.00 5/8" 16.00
M16.0 2.00 11/16" 17.50
M18.0 2.50 3/4" 18.75
M20.0 2.50 3/4" 18.75
4. Metric Fine & Special Pitches – Metrik Halus
Ukuran Sekrup (M) Pitch (mm) Ukuran Bor (Inch) Ukuran Bor (mm)
M5.0 0.50 #36 2.75
M6.0 0.75 G 4.80
M7.0 0.75 Q 6.00
M8.0 1.00 Y 8.00
M10.0 1.00 Y 9.00
M12.0 1.25 15/32" 11.50
M14.0 1.50 15/32" 13.50
M16.0 1.50 17/32" 15.00
M18.0 1.50 11/16" 17.25

Alat Yang Dibutuhkan Saat Menggunakan Tap

 

Apa Itu TAP HOLDER?
Tap holder adalah alat bantu yang digunakan untuk memegang tap saat proses membuat ulir dalam (female thread) pada sebuah lubang. Tap ini akan diputar secara manual menggunakan tap holder untuk memotong logam dan membentuk ulir.
Bagian - Bagian Tap Holder
 
bagian tap holder
  • Pegangan (Handle): Untuk memutar alat secara manual.
  • Rahang Pengunci (Jaw/Chuck): Menjepit bagian shank dari tap agar tidak goyang.
  • Badan Tengah: Menghubungkan handle dan rahang, biasanya bisa disesuaikan untuk berbagai ukuran tap.
Jenis - Jenis Tap Holder
t handle
T-Handle Tap Wrench
Pegangan berbentuk "T", cocok untuk pekerjaan presisi dan ruang sempit.
adjustable tap
Adjustable Tap Wrench
Bisa disesuaikan dengan berbagai ukuran tap, cocok untuk tap besar dan kecil.
ratchet tap
Ratchet Tap Wrench
Memiliki mekanisme ratchet, memudahkan pengerjaan di area terbatas.
Cara Menggunakan Tap Holder
langkah-langkah 1
1.
Pilih tap sesuai ukuran ulir yang ingin dibuat
langkah-langkah 1
2.
Pasang tap ke tap holder dan kencangkan
langkah-2
3.
Masukkan tap ke lubang (pilot hole) secara tegak lurus
langkah-2
4.
Putar searah jarum jam dengan tekanan ringan
langkah 3
5.
Setiap 1-2 putaran, putar sedikit berlawanan arah untuk mematahkan chip
langkah 3
6.
Setelah selesai, tarik keluar tap dengan hati-hati