Tangki Udara (Air Tank)


Air Tank (tangki udara atau tabung angin) adalah komponen pada sistem kompresor yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara bertekanan sebelum digunakan oleh mesin atau peralatan pneumatik. Air tank membantu menjaga suplai udara tetap stabil dan membuat kerja kompresor menjadi lebih efisien.


Fungsi Utama Air Tank


  • Menyimpan Udara Bertekanan
  • Menstabilkan Tekanan Udara
  • Mengurangi Frekuensi Kerja Kompresor
  • Membantu Pendinginan Udara
  • Memisahkan Kandungan Air (Moisture)
  • Menyediakan Cadangan Udara

Manfaat Penggunaan Air Tank


Manfaat Keterangan
Tekanan lebih stabil Kinerja mesin lebih optimal
Hemat energi Mengurangi siklus kerja kompresor
Udara lebih kering Membantu memisahkan kondensat
Umur kompresor lebih panjang Mengurangi beban kerja kompresor
Cadangan udara tersedia Mengatasi kebutuhan udara sesaat yang tinggi

 

Jenis-Jenis Air Tank (Tangki Udara)


Vertical Air Tank (Tangki Vertikal)


vertikal air tank

Bagian-bagian: Safety Valve, Pressure Gauge, Air Outlet, Air Inlet, Drain Valve

  • Hemat ruang instalasi karena dipasang tegak lurus.
  • Kapasitas lebih besar dalam ukuran tapak (lantai) yang kecil.
  • Stabil dan kuat, cocok untuk penggunaan jangka panjang.
  • Perawatan dan inspeksi lebih mudah.
Catatan Penting!!
Tangki vertikal membantu menjaga kestabilan tekanan udara, memperpanjang umur kompresor dan peralatan pneumatik, serta meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Posisi Dalam Sistem: Kompresor → Air Tank (Tangki Vertikal) → Air Dryer → Jaringan Pipa & Peralatan Pneumatik

Horizontal Air Tank (Tangki Vertikal)


horizontal air tank

Bagian-bagian: Pressure Gauge, Air Outlet, Safety Valve, Air Inlet, Drain Valve

  • Stabil dan seimbang, cocok untuk pemasangan di atas skid atau mesin.
  • Mudah dipasang dan dipindahkan.
  • Tinggi lebih rendah, sesuai ruang dengan ketinggian terbatas.
  • Perawatan dan inspeksi lebih mudah.

Posisi Dalam Sistem: Kompresor → Air Tank (Tangki Horizontal) → Air Dryer → Jaringan Pipa & Peralatan Pneumatik

Catatan Penting!!
Tangki horizontal memberikan stabilitas yang baik dan mudah diintegrasikan dengan sistem kompresor, menjaga tekanan udara tetap stabil, serta melindungi peralatan pneumatik dari kelembapan dan fluktuasi tekanan.

Wet Air Tank (Tangki Udara Basah)


wet air tank

Bagian-bagian: Safety Valve, Pressure Gauge, Air Outlet, Drain Valve

  • Menampung udara panas dari kompresor.
  • Membantu mengendapkan air dan kondensat.
  • Melindungi air dryer dari beban air yang berlebih sehingga memperpanjang umur air dryer dan meningkatkan efisiensi sistem.

Posisi Dalam Sistem: Kompresor → Wet air tank (tangki udara basah) → Air Dryer → Dry air tank (tangki udara kering) → Peralatan Pneumatik

Catatan Penting!!
Tangki udara basah dipasang setelah kompresor dan sevelum air dryer. Berfungsi menampung udara panas dari kompresor serta membantu mengendapkan air dan kondesat.

Dry Air Tank (Tangki Udara Kering)


dry air tank

Bagian-bagian: Safety Valve, Pressure Gauge, Air Outlet, Drain Valve

  • Menyimpan udara kering dari air dryer.
  • Menjaga kestabilan tekanan udara pada sistem.
  • Mengurangi frekuensi kerja kompresor sehingga lebih efisien dan menghemat energi.
Catatan Penting!!
Tangki udara kering dipasang setelah air dryer. Berfungsi menyimpan udara yang sudah dikeringkan dan siap digunakan serta membantu menjaga kestabilan tekanan udara pada sistem.

Posisi Dalam Sistem: Kompresor → Wet air tank (tangki udara basah) → Air Dryer → Dry air tank (tangki udara kering) → Peralatan Pneumatik


  • Safety Valve : untuk mencegah tekanan melebih batas aman.
  • Pressure Gauge : menunjukkan tekanan udara di dalam tank.
  • Air Outlet : saluran keluar udara bertekanan menuju jaringan pipa & peralatan pneumatik.
  • Drain Valve : untuk membuang air/kondensat yang terkumpul di dalam tank.

 

Material Air Tank (Tangki Udara)


Material yang digunakan untuk Air Tank (Tangki Udara) umumnya dipilih berdasarkan tekanan kerja, lingkungan penggunaan, dan kebutuhan ketahanan korosi.


material air tank

 


Material Karakteristik Aplikasi
Carbon Steel (Baja Karbon) Kuat, ekonomis, mudah difabrikasi Air tank standar untuk industri
Stainless Steel 304 Tahan karat dan higienis Industri makanan dan minuman
Stainless Steel 316 Ketahanan korosi lebih tinggi Industri farmasi dan lingkungan korosif
Galvanized Steel Baja dengan lapisan seng anti karat Area dengan kelembapan tinggi
Aluminium (lebih jarang) Ringan dan tahan korosi Aplikasi khusus yang membutuhkan bobot ringan

 

Kapasitas dan Tekanan Kerja Umum Air Tank


Kapasitas Air Tank Tekanan Kerja Umum
24 Liter 8 – 10 bar
60 Liter 8 – 10 bar
100 Liter 8 – 10 bar
300 Liter 10 – 13 bar
500 Liter 10 – 13 bar
1.000 Liter 10 – 13 bar
2.000 Liter 10 – 16 bar
3.000 Liter 10 – 16 bar
5.000 Liter 10 – 16 bar

Teks Singkat untuk Infografis


Kapasitas Umum

  • 24 – 100 Liter → Kompresor kecil dan workshop.
  • 300 – 1.000 Liter → Industri skala menengah.
  • 2.000 – 5.000 Liter → Industri skala besar.

Tekanan Kerja Umum

  • 8 – 10 bar → Penggunaan standar.
  • 10 – 13 bar → Sistem udara bertekanan menengah.
  • 10 – 16 bar → Aplikasi industri dengan kebutuhan tekanan lebih tinggi.

Catatan Penting!!
Pemilihan kapasitas dan tekanan kerja air tank harus disesuaikan dengan kapasitas kompresor, kebutuhan konsumsi udara, dan spesifikasi sistem pneumatik yang digunakan.

Cara Menentukan Kapasitas Air Tank


Kapasitas air tank dapat ditentukan berdasarkan kapasitas aliran udara (FAD) dari kompresor dan kebutuhan penggunaan udara pada sistem.

Rumus Sederhana → Kapasitas Air Tank (Liter) = Kapasitas Kompresor (L/min) x Faktor Penyimpanan (0.3 - 1 menit)

Cara Menentukan Kapasitas Air Tank


  1. Ketahui kapasitas udara kompresor (L/min).
  2. Tentukan kebutuhan penyimpanan udara (0,3–1 menit).
  3. Sesuaikan dengan tekanan kerja dan pola konsumsi udara.
  4. Pilih kapasitas air tank yang paling mendekati hasil perhitungan.

Tips : Semakin besar fluktuasi penggunaan udara, semakin besar kapasitas air tank yang direkomendasikan untuk menjaga tekanan tetap stabil.

Contoh Perhitungan :

  • Kapasitas kompresor = 1.000 L/min
  • Faktor penyimpanan = 0,5 menit

Kapasitas Air Tank = 1.000 x 0,5 = 500 Liter

Panduan


Kapasitas Kompresor Kapasitas Air Tank yang Direkomendasikan
500 L/min 150 – 500 Liter
1.000 L/min 300 – 1.000 Liter
2.000 L/min 600 – 2.000 Liter
5.000 L/min 1.500 – 5.000 Liter
10.000 L/min 3.000 – 10.000 Liter