header oil universal chemical

Sering kali kita menemukan tumpahan cairan di area kerja yang membuat lantai menjadi licin sehingga menyebabkan kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, dan pencemaran lingkungan.

Untuk mengatasinya, setiap perusahaan diharapkan memiliki sistem penanganan tumpahan bahan cairan yang tepat guna, salah satunya dengan menggunakan absorbent

 

Secara umum, absorbent terbagi menjadi 3 karakteristik berbeda; oil absorbent, universal absorbent, dan chemical absorbent. Masing-masing memiliki kemampuan, aplikasi, dan keunggulan yang berbeda dan sesuai dengan jenis tumpahan cairan yang ditangani.

 

Yuk, mari kenali ketiga jenis absorbent sesuai karakteristiknya masing-masing, agar bisa memilih yang paling tepat untuk kebutuhan di tempat kerja!

 

Apa Itu Absorbent?

 

Absorbent adalah material yang digunakan untuk menyerap tumpahan cairan dengan cepat sehingga area tersebut kembali bersih dan aman. Absorbent merupakan perlengkapan yang wajib dimiliki dalam spill kit di berbagai industri, dan umumnya tersedia dalam berbagai bentuk yakni; pad, roll, pillow, sock, dan granular.

 

Dalam pengaplikasiannya, absorbent harus disesuaikan dengan karakteristik cairan yang ditangani agar proses pembersihan lebih efektif.

 

 

 

Baca Juga : Bandingkan 3 Rekomendasi Oil Absorbent Pad Terbaik

 

spill kit

 

  1. Oil Absorbent


    Merupakan media penyerap yang dirancang khusus untuk dapat menyerap minyak dan bahan hidrokarbon,

    seperti : Oli, Bensin, Solar, Minyak pelumas, Minyak hidrolik.

    Keunggulan utama absorbent jenis ini adalah mampu menyerap minyak tanpa menyerap air. 


    Cocok digunakan untuk area :
    • Bengkel otomotif
    • Industri migas
    • Pelabuhan
    • Area mesin produksi


  2. Universal Absorbent


    Merupakan media penyerap serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai cairan bersifat non-agresif,
    seperti : Air, Oli, Cairan pendingin.

    Jenis absorbent ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebab fleksibel untuk segala jenis cairan.


    Cocok digunakan untuk area :
    • Gudang
    • Pabrik
    • Fasilitas Logistik
    • Area Produksi


  3. Chemical Absorbent


    Merupakan absorbent yang dirancang untuk menyerap cairan kimia berbahaya yang bersifat korosif,

    seperti : Asam, Basa, Pelarut kimia, Cairan laboratorium.

    Kandungan partikel yang terdapat dalam absorbent ini memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap bahan kimia berbahaya.


    Cocok digunakan untuk area : 

    • Farmasi
    • Laboratorium
    • Rumah sakit



Baca Juga : Mengenal Jenis Alat K3

 

 

Perbandingan Oil, Universal, dan Chemical Absorbent : 

 

JENIS CAIRAN YANG DISERAP MENYERAP AIR PENGGUNAAN
Oil Absorbent Minyak, Oli, Bensin, Solar Tidak Tumpahan minyak di permukaan datar
Universal Absorbent Air, Oli, Cairan Pendingin, Cairan Umum Iya Area produksi, pabrik, gudang
Chemical Absorbent Asam, Basa, Larutan Kimia Iya Laboratorium dan Industri Kimia

 

 

 

 

 

Panduan Memilih Absorbent untuk Industri

 

 

1. Sesuaikan Area Penggunaan

 

AREA KERJA REKOMENDASI ABSORBENT
Bengkel Otomotif Oil Absorbent
Industri Migas Oil Absorbent
Gudang Universal Absorbent
Area Produksi Universal Absorbent
Laboratorium Chemical Absorbent
Industri Kimia Chemical Absorbent
Farmasi Chemical Absorbent

 

 

 

2. Pilih Bentuk Absorbent yang Sesuai

 

  • Absorbent Pad : Menyerap tumpahan kecil di permukaan lantai
  • Absorbent Roll : Menyerap tumpahan di permukaan area luas
  • Spill Sock : Membendung cairan agar tidak menyebar
  • Spill Pillow : Memiliki kapasitas serap lebih besar dan cocok ditempatkan di bawah mesin
  • Spill Kit : Perlengkapan dengan berbagai jenis absorbent.
  •  

 

 

3. Perhatikan Kapasitas Serap

 

Setiap jenis absorbent memiliki kapasitas penyerapan yang berbeda. Jika area kerja memiliki potensi tumpahan dengan jumlah besar, memilih produk dengan daya serap tinggi adalah hal utama agar proses pembersihan menjadi efektif.

 

 

4. Sesuaikan Standar Keselamatan Kerja

 

Perusahaan perlu memastikan bahwa absorbent yang digunakan telah sesuai dengan jenis bahaya di area kerja. Untuk area yang berpotensi terkontaminasi bahan kimia agresif, gunakan chemical absorbent yang memiliki ketahanan terhadap zat korosif. Adapun untuk area dengan potensi terkena tumpahan cairan berupa minyak, oil absorbent adalah pilihan yang tepat.

 

 

Kesalahan yang Perlu Dihindari

 

Beberapa kesalahan yang masih sering terjadi dalam memilih absorbent antara lain:

 

  • Menggunakan universal absorbent untuk tumpahan cairan bahan kimia korosif.
  • Menggunakan oil absorbent untuk membersihkan tumpahan air.
  • Tidak menyediakan spill kit di area yang memiliki risiko tumpahan tinggi.
  • Menggunakan kapasitas absorbent yang tidak sesuai dengan volume tumpahan.

 

Menghindari kesalahan tersebut akan membuat penanganan tumpahan menjadi lebih aman dan efektif.

 

 

Kesimpulan

 

Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu menyerap tumpahan cairan, ketiga absorbent berikut memiliki fungsi dan peruntukannya masing-masing :

 

  1. Oil Absorbent : Menyerap minyak dan tidak menyerap air
  2. Universal Absorbent : Berbagai cairan umum pada kegiatan sehari-hari
  3. Chemical Absorbent : Menyerap bahan kimia berbahaya

 

Dengan menggunakan absorbent, kita tidak hanya menyerap cairan tumpahan saja, tetapi juga menjaga keselamatan pekerja dan melindungi peralatan bekerja.