Sekrup Ulir Kasar (course thread) dikenal dengan jarak antar ulir yang lebih lebar dan alur yang dalam, sehingga mampu memberikan daya cengkeram yang kuat saat digunakan. Berdasarkan bentuk ujung dan cara masuknya ulir ke material, sekrup jenis ini terbagi menjadi dua tipe, yang masing-masing memiliki fungsi serta aplikasi yang berbeda.
Pada pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai jenis Sekrup Ulir Kasar (course thread), cara memilih yang sesuai, serta panduan menentukan panjang yang tepat agar hasil pemasangan optimal.
Apa Itu Course Thread
Coarse thread adalah jenis sekrup ulir kasar yang banyak digunakan untuk pekerjaan kayu karena memiliki daya cengkeram dan daya pengencangan yang kuat. Sekrup ini memiliki ujung runcing serta ulir yang dalam dan berjarak lebar, sehingga dapat masuk ke material kayu dengan mudah sambil “menggigit” permukaan kayu saat dipasang.
Secara bentuk, coarse thread cukup mirip dengan jenis sekrup lain seperti slim screw karena sama-sama memiliki ujung runcing dan ulir. Namun, perbedaannya terletak pada bentuk ulirnya. Coarse thread memiliki ulir yang lebih kasar dan lebih dalam, sehingga mampu mencengkeram serat kayu dengan lebih kuat dan membuat pemasangan menjadi lebih kokoh.
Dibandingkan paku, coarse thread juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gaya tarik sehingga sambungan tidak mudah lepas. Selain itu, pemasangannya umumnya dapat dilakukan langsung pada kayu tanpa perlu membuat lubang awal terlebih dahulu.
Agar proses pemasangan lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal, penggunaan alat seperti impact driver sangat disarankan saat menggunakan sekrup coarse thread pada material kayu.
Memilih Berdasarkan Jenis
Sekrup Setengah Ulir (Half Thread)
Sekrup setengah ulir memiliki ulir dari bagian ujung hingga tengah badan sekrup, sedangkan bagian dekat kepala tidak memiliki ulir dan berbentuk lurus.
Kegunaan
Jenis ini cocok digunakan untuk menyambung material kayu karena mampu menarik dua bagian kayu agar menempel lebih rapat dan kuat saat dikencangkan.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Dalam penggunaan jangka panjang, kayu dapat mengalami penyusutan sehingga muncul celah pada bagian sekrup yang tidak memiliki ulir. Kondisi ini dapat menyebabkan sambungan menjadi longgar atau goyang. Selain itu, jika kepala sekrup rusak atau patah saat digunakan, sambungan kayu juga berisiko terlepas.
Sekrup Ulir Penuh (Full Thread)
Sekrup ulir penuh memiliki ulir di seluruh bagian badan sekrup, mulai dari ujung hingga mendekati kepala sekrup.
Kegunaan
Jenis ini biasanya digunakan sebagai penguat tambahan setelah proses penyambungan menggunakan sekrup setengah ulir agar sambungan menjadi lebih kokoh.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Sekrup ulir penuh kurang ideal digunakan sendiri untuk menyambung kayu karena tekanan dorong pada bagian dekat kepala lebih besar dibandingkan bagian ujung. Akibatnya, kedua material kayu bisa kurang tertarik rapat dengan sempurna.
Jika ingin menggunakan sekrup ulir penuh untuk penyambungan, disarankan merekatkan material terlebih dahulu menggunakan lem kayu atau menahannya dengan clamp maupun ragum agar posisi tetap rapat sebelum sekrup dipasang.
Memilih Sekrup Berdasarkan Material
Material pada body sekrup coarse thread sangat mempengaruhi kekuatan, daya tahan, dan ketahanannya terhadap karat. Jika material sekrup terlalu lunak, kepala sekrup bisa mudah aus, rusak, atau batang sekrup menjadi bengkok saat digunakan. Karena itu, pemilihan material perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
Baja (Steel)
Sekrup berbahan baja umumnya dilapisi galvanis seperti zinc plating, unichrome, atau chromate untuk membantu mengurangi risiko karat. Harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan stainless steel, namun ketahanannya terhadap korosi lebih rendah.
Kegunaan
Cocok digunakan untuk pekerjaan dalam ruangan (indoor) atau pada kondisi yang tidak memerlukan ketahanan tinggi terhadap kelembaban dan cuaca.
Stainless Steel
Stainless steel memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap karat dan korosi sehingga lebih awet digunakan dalam jangka panjang. Material ini juga lebih kuat untuk penggunaan pada kayu keras maupun sekrup berukuran panjang.
Kegunaan
Ideal digunakan untuk area luar ruangan (outdoor), lingkungan lembab, atau pekerjaan yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan lebih tinggi.
Memilih Sekrup Berdasarkan Panjang
Sekrup ulir kasar (coarse thread) tersedia dalam berbagai ukuran panjang, mulai dari sekitar 25 mm hingga 150 mm. Saat digunakan untuk menyambung material kayu, pemilihan panjang sekrup sangat penting agar sambungan kuat, stabil, dan tidak mudah lepas.
Pada dasarnya, sekrup tidak hanya harus menembus material bagian atas, tetapi juga harus masuk dan mencengkeram kayu dasar dengan baik. Sebagai panduan umum, panjang sekrup yang disarankan adalah ketebalan material atas ditambah minimal 20 mm agar daya cengkeram tetap optimal.
Namun, jika material yang dipasang memiliki ketebalan lebih dari 20 mm, sebaiknya gunakan sekrup dengan panjang minimal dua kali ketebalan material tersebut. Dengan begitu, sambungan akan lebih kokoh dan memiliki daya tahan yang lebih baik.

Kesimpulan
Sekrup ulir kasar (coarse thread) merupakan pilihan yang tepat untuk membuat sambungan kayu yang kuat dan tahan lama. Dengan memilih jenis, material, dan panjang sekrup yang sesuai dengan kebutuhan serta ketebalan kayu yang digunakan, hasil pemasangan akan menjadi lebih efektif, stabil, dan aman digunakan dalam jangka panjang.
Sumber : monotaro.com























































































































































/98P103639332-2.jpg)
/r4P105064976-3.jpg)
/rgP107560988-1.jpg)
/j4P108160688-1.jpg)