1. Kode Tipe Bantalan (Bearing)
Berikut ini adalah kode penamaan bantalan berdasarkan produsen:
| Tipe Bantalan |
FYH |
NTN | ASAHI |
|---|---|---|---|
| Lubang silinder + sekrup pengunci | Universitas California, AS | Universitas California, AS | Universitas California, AS |
| Lubang tirus (untuk adaptor) | UK | UK | UK |
| Lubang silinder + sekrup, tipe sempit | S.B. | AS | B |
| Tipe lebar (dengan cincin pengunci eksentrik) | NA | UEL | UG ※ Dimensi total lebar berbeda |
| Tipe sempit (dengan cincin eksentrik) | SA | AEL | KH |
2. Jenis-Jenis Rumah Bantalan (Bearing Housing)
Rumah bantalan atau bearing housing tersedia dalam berbagai tipe untuk memenuhi kebutuhan pemasangan dan aplikasi industri yang berbeda. Setiap jenis memiliki desain dan fungsi khusus yang disesuaikan dengan kondisi operasional tertentu. Berikut ini adalah beberapa tipe rumah bantalan yang umum digunakan beserta penjelasan dan kode produknya:
![]() |
Tipe Pillow (Bantalan Duduk) Penggunaan: Merupakan jenis rumah bantalan yang paling umum, ideal untuk berbagai sistem transmisi daya. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: P (bahan besi cor), PP (bahan pelat baja) |
![]() |
Tipe Take-Up (Bantalan Geser) Penggunaan: Cocok untuk sistem yang memerlukan pergerakan poros secara fleksibel, seperti untuk penyesuaian ketegangan pada sabuk atau rantai. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: T |
![]() |
Tipe Flange Persegi (Square Flange) Penggunaan: Tipe flange serbaguna yang dapat digunakan di berbagai aplikasi industri. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: F |
![]() |
Tipe Flange Berlian (Diamond Flange) Penggunaan: Ideal untuk sistem conveyor atau ruang sempit yang membutuhkan jarak baut pemasangan tetap. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: FL (besi cor), PFL (pelat baja) |
![]() |
Tipe Flange Bulat dengan Tonjolan Pusat (Centering Boss Round Flange) Penggunaan: Umumnya digunakan pada aplikasi seperti drum pulley. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: FC |
![]() |
Tipe Flange Berlian Khusus (Modified Diamond Flange) Penggunaan: Dirancang khusus untuk conveyor yang memerlukan pergeseran poros, seperti pada roller tekanan atau tension pulley rantai. Kode Produk: FYH, NTN, ASAHI: FA |
![]() |
Tipe Flange Khusus (Modified Flange) Penggunaan: Cocok untuk area pemasangan yang terbatas dan hanya dapat diakses dari satu arah. Kode Produk: FYH: FB, NTN: FH, ASAHI: FK |
3. Kode Seri Diameter
Kode seri diameter menunjukkan ukuran dan kemampuan beban bantalan:
| Kode Seri |
Deskripsi |
|---|---|
| 0 | Untuk beban ringan dan ukuran kecil |
| 2 | Untuk beban ringan |
| X | Untuk beban sedang |
| 3 | Untuk beban berat |
4. Nomor Diameter Dalam dan Ukurannya
Nomor diameter dalam mengacu pada ukuran poros bantalan dalam satuan milimeter:
| Nomor |
Diameter Dalam |
|---|---|
| 8 | 8 mm |
| 00 | 10 mm |
| 01 | 12 mm |
| 02 | 15 mm |
| 03 | 17 mm |
| 04 dan seterusnya | Nomor × 5 mm |
Catatan: Tidak berlaku untuk tipe UK.
5. Kode Tambahan
Kode tambahan menunjukkan fitur khusus pada bearing unit berdasarkan merek (FYH, NTN, ASAHI):
| Fitur Tambahan | FYH | NTN | ASAHI |
|---|---|---|---|
| Produk standar | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | D1 |
| Tahan dingin | D2K2 | CT1 | CR2A |
| Tahan panas | D1K2 | HT2 | HR5 |
| Dengan pelumasan | Tidak dicantumkan | D1 | Tidak dicantumkan |
| Tanpa pelumasan | E4 | Tidak ada | G00 |
| Besi cor grafit nodular (ductile iron) | H4 | N1 | MD |
| Dengan pelindung non-kontak | K3 | U | TT |
| Penutup dua sisi dari karet (baja) | C(#201–218, #X05–X17) | S- ※Ditempatkan di awal kode |
C |
| Penutup satu sisi (baja) | CD(#201–218, #X05–X17) | SM- ※Ditempatkan di awal kode |
Bahasa UK |
| Penutup dua sisi (besi cor) | FC(#201–218) atau C(#X18, X20, 305–328) |
C- ※Ditempatkan di awal simbol |
C- C ※Awal dan akhir kode |
| Penutup satu sisi (besi cor) | FCD(#201–218) atau CD(#X18, X20, 305–328) |
CM- ※Ditempatkan di awal kode |
CE ※Awal dan akhir kode |
| Tipe tiga lapis segel | L3 (#206 ke atas) | LLJ (torsi rendah), LLS (torsi tinggi) |
RT (#207–212) |
Sumber : monotaro.com


























































































































































/P102049501-2.jpg)
/7sP102052280-5.jpg)
/P102822254-1.jpg)
/f2P103447542-2.jpg)
/94P104068328-12.jpg)