Table of Contents
Komponen Bearing dan Fungsinya

- Outer Ring dan Inner Ring dengan jalur (raceway)
Bahan yang sering digunakan untuk kedua ring tersebut berasal dari bahan yang keras seperti baja atau logam dengan lapisan kromium, karena kekuatan bahan bearing berpengaruh oleh beban yang akan diterima serta masa pakai terhadap bearing itu sendiri.
Meskipun begitu, outer ring & inner ring juga terkadang terbuat dari material lain yang bobotnya lebih ringan seperti keramik atau plastik. Namun penggunaan material yang ringan tidak cocok untuk ditempatkan pada temperatur dan tekanan tinggi, untuk itu harus diperhatikan sebelum memilih bearing dengan material tersebut.
- Rolling Elements
- Cage
- Seal
Macam Beban Pada Bearing

Jenis dan Karakteristik Bearing
- Ball Bearing

Kinerja kerja ball bearing sederhana namun cukup efektif. Ia mampu menahan dengan baik beban putaran (radial load) serta beban tekanan yang berasal dari samping (thrust load). Meski memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menahan beban putaran, namun bearing jenis ini tidak mampu menahan beban yang terlalu berat layaknya roller bearing.
Ball bearing memiliki beberapa jenis, yaitu:
- Deep Grove Ball Bearing
- Angular Contact Ball Bearing
- Self-Aligning Ball Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Roller Bearing
Roller bearing ini juga bervariasi, berikut jenis-jenis roller bearing:
- Angular Contact Roller Bearing
- Flexible Roller Bearing
- Needle Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Roller Thrust Bearing
Cara baca & arti ukuran kode bearing

- Kode Jenis Bearing
| Kode | Arti kode |
| 1 | Self aligning ball bearing |
| 2 | Spherical roller bearing |
| 3 | Double-row angular contact ball bearing |
| 4 | Double-row ball bearing |
| 5 | Thrust ball bearing |
| 6 | Single row deep groove ball bearing |
| 7 | Single row angular contact bearing |
| 8 | Felt seal |
| 32 | Tapered roller bearing |
| N | Cylindrical roller bearing |
| NU | Cylindrical roller bearing, separable inner ring. no thrust load capacity |
| R | Inch (non-metric) bearing |
| NN | Double row roller bearing |
| NA | Needle roller bearing |
| BK | Needle roller bearing with closed end |
| HK | Needle roller bearing with opened end |
| C | CARB toroidal roller bearing |
| K | Needle roller and cage thrust assembly |
| QJ | Four-point contact ball bearing |
- Kode Seri/Diameter
| Kode | Arti kode |
| 8 | Extra thin section |
| 9 | Very thin section |
| 0 | Extra Light |
| 1 | Extra light thrust |
| 2 | Light |
| 3 | Medium |
| 4 | Heavy |
- Kode Ukuran Bearing
| Kode | Arti Kode |
| 0 | 10 mm |
| 1 | 12 mm |
| 2 | 15 mm |
| 3 | 17 mm |
| 4 | 20 mm |
| 5 | 25 mm |
| 6 | 30 mm |
| 7 | 35 mm |
| dan seterusnya | penambahan 5mm |
- Suffix / Akhiran
| Kode | Arti Kode |
| Z | One side shield |
| ZZ | Double side shield |
| RS / RSI | One seal (R indicates rubber) |
| 2RS / 2RSI | Two seals |
| FY | Machined brass retainer |
| FG | Polyamide (nylon) retainer |
| K | I:12 1apercd bore |
| K30 | I:30 tapered bore |
| W33 | Outer ring with lubrication groove and three lubricating holes |
| V | One side non contact seal |
| VV | Both side non contact seal |
| DDU | Both side contact seal |
| NR | Snap ring and groove |
| M | Brass cage |
- Internal Radial Clearance
| Kode | Arti kode |
| C1 | Kurang dari C2 |
| C2 | Kurang atau lebih kecil dari standard |
| Tidak ada kode | Standard |
| C3 | Lebih besar dari normal |
| C4 | Lebih besar dari C3 |
| C5 | Lebih besar dari C4 |
Tabel Perbandingan Bearing
|
Produk |
SKF Deep Grove Ball Bearing 6201 |
FAG Deep Groove Ball Bearings 6201 |
NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher) 6201 |
TIMKEN Deep Groove Ball Bearing (Laher) 6301 |
NACHI Deep Groove Ball Bearing (Laher) 6301 |
NSK Deep Groove Ball Bearing - CM Series 6301CM |
|
No SKU |
||||||
|
Diameter dalam (d) |
12 mm |
12 mm |
12 mm |
12 mm |
12 mm |
12 mm |
|
Diameter luar (D) |
32 mm |
32 mm |
32 mm |
37 mm |
37 mm |
37 mm |
|
Lebar B |
10 mm |
10 mm |
10 mm |
12 mm |
12 mm |
12 mm |
|
Standard Bearing |
ISO |
ISO |
JIS |
ISO |
JIS |
JIS |
|
Terbuat dari |
Jerman |
Jerman |
Jepang |
USA |
Jepang |
Jepang |
|
Material Cage |
Sheet metal |
Sheet metal |
Sheet metal |
Sheet metal |
Sheet metal |
Sheet metal |
|
Material Bearing |
Bearing steel |
Bearing steel |
Bearing steel |
Bearing steel |
Bearing steel |
Bearing steel |
|
Basic Dynamic Load Rating (kN) |
7.28 |
7.3 |
6.75 |
9.7 |
9.75 |
9.7 |
|
Kecepatan referensi |
50.000 r/min |
22.000 r/min |
26.000 r/min |
27.000 r/min |
24.000 r/min |
24.000 r/min |
|
Gambar Produk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cek produknya di sini | Cek produknya di sini | Cek produknya di sini | Cek produknya di sini | Cek produknya di sini | Cek produknya di sini |