3 Pilihan Jangka Sorong Manual Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Jangka Sorong Manual pilihan dari monotaro.id
Produk Jangka Sorong Manual
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S013181567 | S004270188 | S000069032 |
| Measurement Range (mm) | - (150 mm / 6 inch) | 0 to 150 | 0 to 150 |
| Graduation / Accuracy (mm) | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| Material | - | Steel | Steel |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Jangka Sorong Manual?
- Merek Jangka Sorong Manual Terbaik
- Perbandingan Produk Jangka Sorong Manual
- Tips Memilih Jangka Sorong Manual
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Jangka Sorong Manual
- Pertanyaan Seputar Jangka Sorong Manual
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Jangka Sorong Manual?
Dalam lanskap manufaktur dan MRO (Maintenance, Repair, and Operations), jangka sorong (vernier caliper) tipe manual tetap menjadi tulang punggung inspeksi dimensi. Berbeda dengan varian digital yang rentan terhadap gangguan fungsi akibat baterai mati atau intrusi coolant (cairan pendingin CNC), jangka sorong manual mengandalkan presisi mekanis murni. Dari sudut pandang Total Cost of Ownership (TCO), alat mekanis murni menghilangkan anggaran berulang untuk penggantian baterai sel koin dan meminimalkan kerentanan alat saat bekerja di harsh environment yang penuh debu logam (swarf) dan cipratan oli.
Merek Jangka Sorong Manual Terbaik
- TORA: Merek yang berfokus pada alat kerja fungsional dengan harga ekonomis. Ideal untuk kebutuhan pengukuran kasar di lingkungan di mana risiko alat hilang atau rusak akibat kelalaian operasional sangat tinggi.
- KRISBOW: Dikenal sebagai pemasok perkakas industrial dengan value-for-money yang optimal di Indonesia. Menyediakan presisi standar yang cukup untuk divisi pemeliharaan umum dan perbaikan fasilitas.
- Mitutoyo: Standar emas global dalam metrologi. Wajib dimiliki oleh fasilitas produksi yang memerlukan kepatuhan ISO ketat, QA/QC presisi, dan fabrikasi logam tingkat tinggi. Material bajanya dirancang untuk meminimalkan aus pada measuring faces selama penggunaan intens.
Perbandingan Produk Jangka Sorong Manual
1. TORA Caliper TRKZ C6 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Cocok untuk pelatihan vokasi dasar (SMK/Balai Latihan Kerja) atau pengecekan dimensi profil baja struktural di lapangan konstruksi terbuka yang tidak menuntut akurasi mikrometer. - Implikasi Teknis:
Dengan resolusi 0.5 mm, pembacaan bisa dilakukan dengan sangat cepat tanpa perlu menyipitkan mata melihat garis nonius (vernier scale) yang terlalu rapat. Harga ekonomis menjadikannya solusi aman untuk departemen dengan turnover alat ukur yang tinggi. - Risiko/Batasan:
DILARANG KERAS digunakan untuk inspeksi machining parts, pembuatan cetakan (mold maker), atau komponen mesin karena resolusi 0.5 mm akan menghasilkan celah toleransi yang dapat memicu kegagalan sistem mekanis.
2. KRISBOW Vernier Caliper KW0600069
- Rekomendasi Penggunaan:
Direkomendasikan untuk tim Maintenance & Repair pabrik yang secara reguler mengukur diameter luar poros (shaft), kedalaman lubang bearing, atau ketebalan pelat fabrikasi. - Implikasi Teknis:
Graduasi standar industri 0.05 mm dan material baja (steel) memastikan akurasi pembacaan memadai untuk sebagian besar perbaikan komponen mekanis. Rentang ukur 150 mm meng-cover hingga 90% komponen standar mesin utilitas, mengurangi kebutuhan membawa berbagai macam ukuran alat inspeksi. - Risiko/Batasan:
Tidak dilengkapi sertifikat kalibrasi bawaan. Jika fasilitas Anda diaudit dengan standar ISO 9001 untuk kontrol mutu produk, alat ini perlu dikirim ke lab metrologi eksternal (KAN) sebelum digunakan di area Quality Control.
3. Mitutoyo Vernier Caliper 530-101 N15
- Rekomendasi Penggunaan:
Alat wajib untuk insinyur metrologi, teknisi CNC/Machining, dan inspektur Quality Assurance (QA). Cocok untuk mengukur komponen presisi dengan toleransi ketat (misal: komponen hidrolik atau otomotif). - Implikasi Teknis:
Akurasi (0.05 mm) dan profil error maksimal yang dikendalikan secara presisi (±0.05mm) menjamin bahwa setiap pengukuran dapat diulang dengan konsisten (repeatability). Material baja keras yang dipakai Mitutoyo memastikan rahang ukur (jaws) tidak cepat tumpul ketika sering bergesekan dengan material kerja (workpiece). - Risiko/Batasan:
Alat bernilai tinggi; tidak direkomendasikan untuk dipakai secara kasar (misal: digunakan sebagai alat pencungkil atau diletakkan berdesakan dengan kunci pas/obeng di laci tool box tanpa case-nya) karena akan merusak keparalelan rahang.
Tips Memilih Jangka Sorong Manual
- Perhatikan Kebutuhan Resolusi vs Objek Kerja:
Jangan membeli jangka sorong dengan resolusi kasar (seperti 0.5 mm) jika tim Anda bertugas memverifikasi diameter poros untuk bearing fit. Toleransi bearing menuntut akurasi minimal 0.05 mm atau bahkan mikrometer. - Validasi Panjang Objek Maksimum:
Rentang ukur 150 mm adalah standar. Namun, jika produksi Anda sering berurusan dengan flange pipa diameter 6 inch ke atas, Anda wajib mempertimbangkan jangka sorong ukuran 200 mm atau 300 mm agar rahang bisa menjangkau titik diameter maksimal (outer diameter) tanpa miring (parallax error). - Kewajiban Sertifikasi (Audit Compliance):
Jika pabrik Anda terikat standar mutu ISO, pastikan Anda mengalokasikan anggaran dan waktu tambahan karena produk-produk ini umumnya dijual tanpa sertifikat kalibrasi dari lab (hanya factory certificate biasa).
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pengendalian Ekspansi Termal:
Material steel dapat memuai. Jangan pernah meninggalkan jangka sorong di atas badan mesin yang sedang menyala atau area yang terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama, karena akan mengubah nilai kalibrasi dasar alat. - Pembersihan Rutin Pasca-Penggunaan:
Gunakan cairan anti-karat ringan (seperti pelumas penetran spesialis ukur atau spindle oil murni) menggunakan kain microfiber untuk membersihkan keringat (asam) dari jari tangan dan debu logam halus pada sliding track sebelum mengembalikannya ke dalam kotaknya.
Kendala Penggunaan Jangka Sorong Manual
- Garis Nonius Tidak Kembali ke Angka Nol Sempurna
Penyebab: Terdapat tumpukan serbuk logammikroskopis (swarf) atau sisa pelumas yang mengeras di pangkal rahang (jaws) dalam maupun luar.
Solusi: Jepitlah selembar kertas bersih di antara rahang pengukur, kemudian tarik kertas tersebut keluar secara perlahan. Ini akan membersihkan kotoran tanpa merusak permukaan presisi baja. - Pergerakan Slider Terasa Seret/Tersendat
Penyebab: Kurangnya lubrikasi atau batang utama (beam) tergores ringan oleh benda tajam eksternal.
Solusi: Longgarkan sedikit sekrup pengunci (locking screw) di bagian atas. Bersihkan batang rel dengan lap yang dibasahi alkohol ringan (isopropyl), biarkan kering, lalu usapkan setetes instrument oil berkualitas tinggi. Hindari menggunakan pelumas kental/gemuk (grease) yang justru akan mengumpulkan debu.
Pertanyaan Seputar Jangka Sorong Manual
Apakah jangka sorong manual lebih tahan terhadap cairan (coolant/oli)?
Secara fungsional, ya. Karena tidak memiliki sirkuit elektronik atau layar LCD, cipratan coolant (cairan pendingin mesin CNC) atau oli hidrolik tidak akan menyebabkan korsleting (blank screen) pada alat. Namun, paparan cairan tersebut (terutama water-based coolant) dalam jangka panjang dapat memicu korosi pada material baja jika tidak segera dibersihkan dan dilumasi dengan minyak anti-karat sesaat sebelum alat disimpan kembali ke kotak penyimpanannya.
Seberapa sering jangka sorong manual harus dikalibrasi?
Dalam standar operasional B2B, alat ukur mekanis wajib dikalibrasi ulang oleh lab yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) minimal 1 tahun sekali. Namun, jika jangka sorong tersebut digunakan secara intensif di lini produksi masal (>3 shift per hari) atau pernah terjatuh ke lantai beton, jadwal kalibrasi harus langsung dipercepat (insidental) untuk memastikan tidak ada rahang ukur yang bengkok atau bergeser dari titik nol mutlaknya (zero point).