3 Pilihan Jangka Sorong Digital Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Jangka Sorong Digital pilihan dari monotaro.id
Produk Jangka Sorong Digital
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003625590 | S025624410 | S000069019 |
| Measurement Range (mm) | 0 to 150 | 0 to 150 | 0 to 150 |
| Accuracy (mm) | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.02 |
| Power Source | CR2032 Battery | SR44 Battery | SR44 Battery |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Jangka Sorong Digital?
- Merek Jangka Sorong Digital Terbaik
- Perbandingan Produk Jangka Sorong Digital
- Tips Memilih Jangka Sorong Digital
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Jangka Sorong Digital
- Pertanyaan Seputar Jangka Sorong Digital
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Jangka Sorong Digital?
Dalam industri manufaktur modern, Jangka Sorong Digital (Digital Caliper) menawarkan efisiensi inspeksi (Quality Control) yang jauh lebih tinggi dibandingkan model manual. Keuntungan utamanya adalah eliminasi parallax error (kesalahan baca akibat sudut pandang mata) karena nilai dimensi langsung tampil secara presisi di layar LCD dengan resolusi 0.01 mm. Selain itu, fitur konektivitas data seperti SPC (Statistical Process Control) memungkinkan hasil ukur ditransfer otomatis ke komputer, mengurangi risiko salah catat (human error) pada proses inspeksi massal, dan secara dramatis memotong waktu proses audit di lini produksi.
Merek Jangka Sorong Digital Terbaik
- Insize: Mengedepankan value engineering untuk pabrik atau bengkel MRO berskala menengah. Fiturnya melimpah (seperti kompatibilitas pemancar nirkabel dan output data) dengan harga yang sangat kompetitif untuk pengadaan skala besar.
- Niigata Seiki (SK): Perwakilan ketahanan dan standar metrologi presisi tinggi khas Jepang. Instrumen ini dirancang sangat solid untuk mengurangi defleksi saat rahang ditekan pada benda kerja.
- Mitutoyo: Standar emas global di bidang metrologi fabrikasi. Jangka sorong digital Mitutoyo terkenal dengan teknologi Absolute (ABS) Scale yang mencegah pembacaan error meskipun slider digerakkan dengan sangat cepat, sehingga ideal bagi operator mesin CNC berkecepatan tinggi.
Perbandingan Produk Jangka Sorong Digital
1. Insize Digital Caliper 1108-150 1pc
- Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
Pilihan ekonomis terbaik untuk lini perakitan sekunder (assembly line) atau divisi logistik yang perlu melakukan pengecekan incoming material dengan cepat sebelum part masuk ke gudang. - Implikasi Teknis:
Mendukung modul output data via RS232/USB/Wireless. Artinya, tim QA Anda bisa mengotomatisasi pencatatan data dimensi langsung ke spreadsheet (SPC), menghemat waktu administrasi hingga berjam-jam per shift. Baterai CR2032 juga lebih umum dan mudah diganti di lapangan. - Risiko/Batasan:
Tipe ini memiliki rating Not Rated untuk Coolant Resistant. Dilarang keras digunakan langsung di dalam area ruang potong mesin CNC yang sedang beroperasi dengan semburan cairan pendingin/oli, karena cairan akan masuk ke dalam sirkuit elektronik dan menyebabkan layar mati total (konsleting).
2. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper DT150 1pc
- Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
Cocok untuk laboratorium QC internal industri suku cadang kendaraan listrik (EV) atau perakitan presisi mekanikal yang memprioritaskan validitas brand standard pabrikan Jepang. - Implikasi Teknis:
Memberikan tingkat pembacaan minimal (Minimum Display) 0.01 mm yang sangat reponsif berkat kualitas encoder linear khas Niigata Seiki. Bentuk depth bar yang optimal memudahkan pengukuran kedalaman blind hole pada material kerja berukuran kecil. - Risiko/Batasan:
Spesifikasi akurasi instrumen berada pada ±0.03 mm. Jangan gunakan instrumen ini jika inspektur QA Anda diwajibkan melakukan validasi part kritikal yang menuntut batas toleransi super presisi di bawah ±0.02 mm.
3. Mitutoyo Digital Caliper 500-181-30 CD-15APX
- Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
Alat inspeksi level 1 (Tier-1) yang wajib di area machining center, mold making, dan perusahaan aviasi/aerospace. Sertifikasi Mitutoyo mutlak diakui dalam audit ISO manapun. - Implikasi Teknis:
Menggunakan sistem Absolute (ABS). Operator tidak perlu khawatir tentang kesalahan pembacaan (over-speed error) sekencang apa pun ia menarik slider rahang. Sistem ABS mengingat titik nol secara permanen sejak baterai dipasang, menghemat detik-detik waktu zero-setting di setiap awal pengukuran operasional massal. - Risiko/Batasan:
Biaya Total Cost of Ownership (TCO) paling tinggi untuk pengadaan awal dan kalibrasi tahunan. Sangat berisiko rusak fisik bila dijatuhkan ke permukaan lantai pabrik berbahan beton cor kasar; segera sediakan rubber protector atau sarung alat ukur khusus.
Tips Memilih Jangka Sorong Digital
- Evaluasi Lingkungan Kerja (Ingress Protection):
Kesalahan beli terbesar dalam MRO adalah memakai jangka sorong digital standar di bengkel wet machining. Jika area banyak cipratan oli dan coolant (pendingin mesin bubut/milling), hindari alat yang tidak memiliki proteksi spesifik (Non-IP). Berinvestasilah pada varian dengan label rating tahan air debu minimal IP67, meskipun harga awalnya lebih tinggi. - Infrastruktur Manajemen Data (SPC):
Jika pabrik Anda sedang bertransisi menuju Smart Factory (Industri 4.0), pastikan port output data pada instrumen (seperti pada tipe Insize) kompatibel dengan jaringan sistem SPC atau komputerisasi lokal Anda untuk eliminasi pencatatan manual. - Sertifikat Kalibrasi (Compliance):
Berhati-hatilah saat audit vendor. Banyak model dikirimkan dengan "Factory Certificate" biasa yang tidak diakui oleh auditor eksternal. Apabila butuh untuk keperluan audit Mutu, alokasikan lead time dan budget tambahan untuk mengirim jangka sorong tersebut ke lab kalibrasi KAN di Indonesia sebelum diterjunkan ke lantai produksi.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Protokol Pembersihan Papan Layar (LCD & Encoder):
Jangan pernah menggunakan pelarut kuat (aseton, thinner, brake cleaner) untuk membersihkan jangka sorong digital. Zat reaktif akan menghancurkan seal layar LCD dan merusak lapisan pita konduktif pengukur. Selalu lap menggunakan kain microfiber steril dan cairan pembersih instrumen/alkohol (isopropyl >90%) secara perlahan. - Manajemen Daya Jangka Panjang (Battery Life):
Apabila kalibrator diprediksi tidak akan digunakan lebih dari dua minggu (misalnya mesin masuk masa Overhaul), cabut baterai dari slotnya. Kebocoran cairan asam baterai pada modul elektronik tidak bisa diperbaiki dan mewajibkan Anda untuk membeli unit jangka sorong baru secara utuh.
Kendala Penggunaan Jangka Sorong Digital
- Layar Berkedip atau Tampilan Angka Pudar
Penyebab: Voltase baterai sudah jatuh di bawah ambang operasional yang disyaratkan oleh chip (Low Battery) akibat penggunaan intensif atau terpengaruh suhu ruangan ekstrem.
Solusi: Ganti baterai dengan tipe spesifik yang diminta (misal SR44 atau CR2032). Perhatian: hindari penggunaan baterai alkali murah (tipe LR44) pada alat tipe SR44 karena LR44 tidak stabil dalam menjaga voltase konstan, mengakibatkan error pembacaan sensor. - Pengukuran Macet atau Terasa Berpasir Saat Slider Ditarik
Penyebab: Sisa serpihan logam berukuran mikroskopis (swarf) atau debu gerinda terjebak di jalur gesek batang utama (beam) maupun di rongga belakang modul baca.
Solusi: Longgarkan sekrup penahan di sisi atas perangkat. Seka rel utama perlahan dengan kertas pembersih lensa bebas serat (lint-free wipe). Berikan lapisan instrument oil yang sangat tipis agar pergerakan kembali halus, tanpa memberikan lapisan pelumas berlebih yang mengundang debu baru menempel.
Pertanyaan Seputar Jangka Sorong Digital
Apakah jangka sorong digital masih perlu dikalibrasi?
Sangat perlu. Meskipun secara elektronik instrumen tersebut memiliki tombol Zero, komponen fisik utama seperti kedua rahang (jaw) akan tergerus keausan pelan-pelan akibat terus-menerus digesekkan dengan pelat logam atau part dari lini produksi. Selain itu, pita magnetik/kapasitif di dalam sensor berpotensi mengalami "drift" elektronik tahunan. Untuk pabrik berstatus ISO 9001/IATF 16949, protokol mutu menegaskan bahwa jangka sorong wajib lolos uji kalibrasi eksternal setidaknya sekali dalam masa 12 bulan untuk memastikan sertifikat Traceability pengukuran tetap sah di mata auditor QA/QC.
Mengapa angka di layar LCD melompat-lompat atau tidak stabil?
Kasus angka melompat secara dramatis (jumping digits)—misalnya dari 12.05 mm tiba-tiba berkedip menjadi 43.12 mm saat digeser lambat—adalah gejala utama kontaminasi pada lintasan pembaca encoder linear. Cipratan cairan pendingin CNC, tumpukan debu karbon/serpihan kuningan, maupun kondensasi air menciptakan gangguan pada gelombang elektromagnetik antara batang scale dengan sensor pembaca di modul layar. Membersihkan batang pengukur sepenuhnya (hingga ke sela-sela rel) memakai kain bersalut sedikit isopropyl alkohol akan mengembalikan sensitivitas dan kestabilan pembacaan seperti sedia kala.