3 Pilihan Dial Test Indicator Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Dial Test Indicator pilihan dari monotaro.id
Produk Dial Test Indicator
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S000069053 | S000052186 | S029327515 |
| Rentang Ukur (Range) | 0.8 mm | 0.8 mm | 0 - 0.03 inch |
| Resolusi / Graduation | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.001 inch |
| Akurasi | 8 µm | 8 µm | ±0.001 inch |
| Tipe Pengukuran | Metric (Analog) | Metric (Analog) | Imperial / Inch (Analog) |
| Fitur Tambahan | Gaya Ukur Rendah (0.3N) | Small & Large face type | Jeweled Bearing & Carbide Contact Point |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Dial Test Indicator?
- Merek Dial Test Indicator Terbaik
- Perbandingan Produk Dial Test Indicator
- Tips Memilih Dial Test Indicator
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Dial Test Indicator
- Pertanyaan Seputar Dial Test Indicator
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Dial Test Indicator?
Di lantai produksi dan bengkel pemesinan presisi (machining), penyelarasan (alignment) benda kerja adalah langkah krusial sebelum mesin CNC atau mesin bubut mulai memotong material. Dial Test Indicator (DTI) dirancang secara spesifik dengan tuas sentuh (lever-style contact point) yang dapat mendeteksi penyimpangan sekecil mikron pada permukaan bidang datar atau poros silindris. Menggunakan DTI untuk mengecek runout (keolengan) pada spindle mesin akan menghemat downtime yang luar biasa dengan mencegah produksi komponen cacat akibat ketidaksejajaran pahat potong dengan material kerja (workpiece).
Merek Dial Test Indicator Terbaik
- Mitutoyo:
Standar de facto di industri metrologi Jepang. Alat ukurnya dikenal sangat peka, konsisten di lingkungan bengkel yang bergetar, dan memiliki mekanisme internal yang tahan lama untuk meminimalisasi Total Cost of Ownership (TCO). - TECLOCK:
Spesialis dalam desain instrumen mekanik analog. Produk TECLOCK sangat andal di pabrik manufaktur part otomotif menengah untuk pengecekan cepat di meja inspeksi. - Insize:
Memberikan instrumen dengan standar industri global, seringkali mengintegrasikan material durabilitas tinggi seperti Jeweled Bearing dan Carbide Contact Point dengan harga yang menjangkau segmentasi pasar luas.
Perbandingan Produk Dial Test Indicator
1. Mitutoyo Analog Dial Indicator 513-404-10E 0.8/0.01mm 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan paling logis untuk bengkel fabrikasi logam menengah hingga besar, departemen maintenance, dan bengkel perakitan mesin. Cocok sebagai instrumen wajib yang ada di kotak perkakas teknisi machinist. - Implikasi Teknis:
Gaya ukur (Measuring Force) yang sangat rendah (di bawah 0.3 N) memastikan bahwa jarum ukur tidak mendistorsi (menekan) benda kerja tipis, seperti pelat kuningan tipis atau komponen plastik ringan, sehingga data keolengan (runout) yang terbaca 100% valid tanpa faktor distorsi dari alat itu sendiri. - Risiko/Batasan:
Alat ini membaca dalam rentang ukuran metrik (0.01 mm). Tidak direkomendasikan jika lini produksi Anda menggunakan cetak biru (blueprint) dengan sistem imperial (inci), karena konversi manual di lapangan sangat rawan kesalahan baca (human error).
2. TECLOCK Analog Dial Indicator LT-311 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk pos inspeksi Quality Control di pabrik sparepart otomotif yang membutuhkan operator untuk terus-menerus mengecek toleransi komponen mesin secara berulang tanpa cepat lelah. - Implikasi Teknis:
Desain face type yang fleksibel (Small & Large) membantu operator QC membaca skala dengan lebih cepat dan minim kesalahan penglihatan (parallax error). Dengan akurasi 8 mikron, alat ini menggaransi kelurusan poros transmisi yang sedang dibubut. - Risiko/Batasan:
Rentang pengukuran 0.8 mm membuatnya sangat sensitif. Pastikan operator tidak menjatuhkan permukaan tuas ukur terlalu keras ke objek kasar, karena dapat merusak gir halus di dalam dial.
3. Insize Analog Dial Indicator 2380-31 0-.03inch 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat krusial untuk fasilitas fabrikasi multinasional, bengkel kedirgantaraan (aerospace), atau industri migas yang memproduksi komponen mengacu pada standar imperial (Amerika/Inci). - Implikasi Teknis:
Harga tingginya sepadan dengan spesifikasi heavy-duty. Contact point berbahan Carbide tahan terhadap keausan ekstrem meskipun terus menerus digesekkan pada material baja keras yang berputar. Selain itu, bantalan gir Jeweled Bearing memastikan gesekan mekanis internal berada di titik terendah, menghasilkan umur pakai (lifespan) yang sangat panjang dengan akurasi ±0.001 inci yang tidak akan menyimpang dalam jangka waktu lama. - Risiko/Batasan:
Instrumen ini hanya menggunakan pembacaan Inci murni. Operator yang terbiasa dengan alat metrik akan membutuhkan waktu adaptasi. Jangan gunakan alat ini di luar rentang toleransi penyelarasan kasarnya (0.03 inci), karena tekanan berlebih pada titik tuas horizontal dapat mematahkan poros mekaniknya.
Tips Memilih Dial Test Indicator
- Cocokkan Satuan Pengukuran dengan Blueprint Pabrik Anda:
Membeli alat metrik untuk pengerjaan pesanan klien dengan spesifikasi imperial (inci) akan menciptakan celah konversi angka yang berbahaya. Gunakan alat Insize inci (imperial) untuk proyek mesin desain Amerika/Eropa tertentu, dan Mitutoyo/Teclock untuk proyek standar Jepang/Asia. - Kenali Perbedaan Lingkungan Inspeksi:
Jika DTI Anda digunakan di atas mesin CNC yang banyak menggunakan debu pasir cor (cast iron), beli instrumen dengan Carbide Contact Point. Bahan Carbide tidak akan mudah terkikis (aus), sehingga Anda tidak perlu terus menerus membeli ujung jarum pengganti atau melakukan kalibrasi ulang bulanan yang memakan biaya waktu (downtime cost).
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Jangan Meminyaki Tuas Ukur (Spindle/Lever):
Menambahkan oli atau pelumas semprot ke dalam tuas pengukur akan mengikat debu mikroskopis dan sisa gram besi. Akumulasi kotoran ini akan mengering, menyumbat pergerakan gir internal, dan membuat jarum DTI tersendat (tidak mulus kembali ke angka 0). Cukup lap ujung contact point dengan kain microfiber kering. - Sudut Pemasangan Kritis:
Pastikan tuas sentuh DTI diposisikan sejajar (paralel) sekecil mungkin dengan bidang permukaan yang diukur. Memosisikan tuas dengan sudut lebih dari 15 derajat terhadap permukaan ukur akan menghasilkan "Cosine Error", di mana nilai deviasi yang terbaca di jarum lebih kecil dari penyimpangan fisik aslinya.
Kendala Penggunaan Dial Test Indicator
- Jarum Tidak Kembali ke Posisi Awal (Zero Return Failure)
Penyebab: Terdapat kontaminasi cairan pelumas pendingin (coolant) atau serpihan logam (swarf) yang masuk ke selongsong internal bearing instrumen akibat alat digunakan tepat di sebelah aliran coolant bertekanan.
Solusi: Hentikan pemakaian alat untuk mencegah kerusakan gir (pinion gear) lebih lanjut. Alat harus dikirim ke lab kalibrasi dan reparasi MRO Anda untuk proses pembersihan ruang vakum dan disetel ulang dengan blok kalibrasi.
Pertanyaan Seputar Dial Test Indicator
Apa keuntungan dari fitur Jeweled Bearing?
Dalam instrumen presisi yang beroperasi di rentang mikron, pergesekan antara as baja dan gir kuningan dapat menyebabkan keausan prematur akibat penggunaan intensif (ratusan kali pergeseran jarum per hari). Jeweled Bearing (biasanya menggunakan batu mirah delima sintetis/Sapphire) memiliki struktur kekerasan absolut dan koefisien gesekan mekanik yang sangat minim. Ini menghasilkan perpindahan jarum yang sangat responsif, "halus", dan paling penting, menjaga integritas akurasi instrumen selama masa pakai ekstrem di lini perakitan berkelanjutan.
Apa bedanya Dial Test Indicator dengan Dial Gauge standar?
Secara arsitektur gerak, Dial Gauge standar menggunakan as lurus (plunger) yang bergerak naik-turun dan paling baik digunakan untuk mengukur kedalaman lintasan vertikal secara absolut. Sementara itu, Dial Test Indicator menggunakan tuas ungkit (lever) bersudut. Desain ini membuatnya superior untuk tugas alignment mesin, menemukan titik pusat (centering) silinder, dan mengeksplorasi ceruk atau rongga benda kerja di dalam mesin bubut yang sulit dijangkau oleh batang lurus dari Dial Gauge biasa.