KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong) KW0600069 150mmx6inch 1pc

#Nomor SKU S004270188
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600069
Unit 1pc
Material Steel
Graduation (mm) 0.05
Accuracy (mm) ± 0.05
Dimensions (mm) 230x80x10
Outside Jaw Depth (mm) 40
Range (inch) 0-6
Graduation (inch) 1/128
Inside Jaw Depth (mm) 15
Measurement Range (mm) 0 to 150
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 July 2018
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Laser Engraved Graduations with Metric Scale (Lower) and inch Scale (Upper) .
- Positive Locking Screw.
- With Depth Bar.
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi

Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan