Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Micrometer Dalam (Inside Micrometer) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Micrometer Dalam pilihan dari monotaro.id

 

Produk Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Products
SKU S041883006 S004306665 S025455465
Rentang Ukur (Range) 25 - 50 mm 25 - 50 mm 5 - 30 mm
Batas Kesalahan (Max Error) 8 µm 6 µm 5 µm
Resolusi / Graduation 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm
Material Permukaan Ukur Standard Alloy High Carbon Chrome Steel Cemented Carbide Alloy Chip

Mengapa Menggunakan Micrometer Dalam?

Dalam proses permesinan industri (machining) dan perakitan mekanis, mengukur diameter dalam (internal bore) suatu silinder, lubang *bearing*, atau pipa *bushing* memerlukan instrumen yang jauh lebih stabil daripada jangka sorong rahang dalam (inside caliper) biasa. Micrometer Dalam (Inside Micrometer) didesain secara spesifik untuk meminimalkan goyangan (play) saat rahang menyentuh dinding silinder bagian dalam. Dengan mengandalkan mekanisme ulir presisi (spindle thread) dan pembatas tekanan (ratchet stop), instrumen ini memastikan operator QC mendapatkan angka pengukuran mikroskopis (hingga batas kesalahan 5-8 mikron) secara berulang dan konsisten, meminimalisir risiko komponen longgar atau macet akibat penyimpangan toleransi pada proses produksi.


Merek Micrometer Dalam Terbaik

  • Niigata Seiki (SK):
    Manufaktur instrumen presisi dari Jepang ini terkenal akan material *high-carbon chrome steel* dan ketahanan pakai (durability) untuk operasional pabrik tugas berat (heavy-duty). Sangat direkomendasikan untuk laboratorium kalibrasi dan jalur produksi masal.
  • Insize:
    Memberikan solusi cost-effective dengan presisi bersertifikat internasional. Pilihan tepat bagi bengkel pemesinan menengah atau kontraktor maintenance yang membutuhkan alat handal dengan Return on Investment (ROI) yang sangat cepat tanpa mengorbankan kualitas pengukuran basic.

Perbandingan Produk Micrometer Dalam

1. Insize Inside Micrometer 3220-50 25-50mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk bengkel manufaktur sparepart otomotif kelas menengah, workshop bubut, dan institusi pendidikan vokasi teknik. Sangat efisien sebagai alat inspeksi rutin untuk diameter bore mesin di atas 25mm.
  • Implikasi Teknis:
    Disertakannya Setting Ring ukuran 25mm secara langsung menekan biaya pengadaan *master gauge* secara terpisah. Teknisi Anda dapat langsung memverifikasi akurasi "Nol" sebelum mulai mengukur di lapangan, menjaga konsistensi pada tingkat batas penyimpangan 8µm.
  • Risiko/Batasan:
    Alat ini tidak dapat digunakan untuk mengukur lubang kecil dengan diameter di bawah 25mm. Desain Caliper Type analog tanpa material lapisan super-keras rentan aus jika sering digunakan mengukur permukaan internal dengan material yang sangat kasar atau berpasir (sand-casted iron).

2. Niigata Seiki (SK) Digital Inside Micrometer MC304-50i 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Investasi vital untuk laboratorium Quality Control (QC) di pabrik aerospace, pertahanan, dan manufaktur presisi tinggi yang mewajibkan keakuratan absolut serta kecepatan pendataan (pembacaan layar).
  • Implikasi Teknis:
    Menggunakan rangka material High Carbon Chrome Steel, mikrometer ini meredam ekspansi termal dari panas tangan inspektur, mencegah penyimpangan kalibrasi selama shift panjang. Resolusi digital mempercepat waktu pembacaan dan mencegah parallax error (kesalahan baca garis nonius) oleh mata manusia, sangat efektif menurunkan rasio komponen ditolak (scrap rate).
  • Risiko/Batasan:
    Komponen digital lebih rentan terhadap benturan keras dan paparan langsung coolant berbahan dasar air di dalam mesin CNC. Pastikan produk ini dijauhkan dari tumpahan cairan saat inspeksi langsung di meja mesin bubut.

3. SK Inside Micrometer MC30430I 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Bengkel fabrikasi pompa hidrolik, perbaikan injektor mesin diesel, dan pabrik komponen mikro. Sangat diutamakan untuk menginspeksi diameter silinder yang sangat kecil (mulai dari 5mm).
  • Implikasi Teknis:
    Kehadiran ujung pengukur berlapis Cemented Carbide Alloy Chip memberikan masa pakai ekstrem. Meskipun instrumen ini terus-menerus diseret melintasi dinding baja hardened di dalam selongsong silinder kecil, keausan rahang (jaw wear) diminimalisir, mempertahankan error maksimal super-ketat di angka 5µm.
  • Risiko/Batasan:
    Rentang ukurnya sangat terbatas (hanya 5 - 30 mm). Tidak dapat digunakan untuk mengukur bore bantalan poros besar. Pengguna juga wajib mematuhi standar kelistrikan (100V/110V/120V) pada komponen elektrik/penerangan yang mungkin menyertai paket impor ini agar tidak terjadi short circuit pada tegangan 220V Indonesia.

Tips Memilih Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

  • Kenali Micro-Geometry dari Lubang Anda:
    Jika Anda memproduksi komponen transmisi mini atau *valve guide* injektor, Anda WAJIB berinvestasi pada mikrometer dengan kapasitas diameter kecil (seperti 5-30mm dari Niigata Seiki). Membeli mikrometer 25-50mm murah namun tidak muat ke dalam benda kerja adalah pemborosan modal mutlak (Sunk Cost).
  • Evaluasi Frekuensi Keausan (Wear Rate):
    Untuk lini perakitan yang menguji ratusan *parts* baja padat per hari, rahang pengukur besi standar akan aus dalam beberapa bulan, mengubah hasil pengukuran menjadi palsu. Investasikan alat ukur yang memiliki Carbide Tipped Surface. Harganya lebih mahal di awal, namun TCO (Total Cost of Ownership) akan turun karena alat tidak perlu diganti/dikalibrasi ulang akibat aus mekanis yang cepat.

Saran Penggunaan dan Perawatan di Lapangan

  • Gunakan Fitur Constant Pressure (Ratchet):
    Saat rahang mikrometer menyentuh sisi silinder secara presisi, segera hentikan putaran bidal utama (thimble) dan putar bagian Ratchet Stop. Begitu terdengar 2-3 bunyi "klik", berhentilah memutar. Memutar tuas secara manual berlebihan (over-torquing) akan meregangkan kerangka instrumen dan memelintir dinding tabung benda kerja yang tipis, menghasilkan laporan akurasi dimensi yang salah.
  • Penyimpanan Zero-Stress:
    Setelah inspeksi harian selesai, jangan pernah menyimpan mikrometer di dalam kotak pengamannya dengan rahang terkunci (dikencangkan) sampai ke posisi rapat maksimal. Tinggalkan jarak sekitar 1-2 mm antar rahang untuk mengakomodasi pemuaian atau penyusutan logam mikrometer jika suhu di dalam gudang QC berubah drastis semalaman.

Kendala Penggunaan Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

  • Pengukuran Berbeda Walau Pada Titik Silinder yang Sama (Tidak Konsisten)
    Penyebab: Yawing atau instrumen dimasukkan ke dalam lubang dalam posisi agak miring secara diagonal (tidak tegak lurus sempurna 90 derajat terhadap sumbu poros bore).
    Solusi: Goyangkan sedikit alat (wiggling) secara memutar mencari titik singgung maksimum sebelum mengunci sekrup penahan (locking clamp). Biasakan operator melakukan 3 kali sampling pada kedalaman yang sama dan merata-ratakan hasilnya.
  • Putaran Ratchet/Bidal Terasa Kasar (Gritty)
    Penyebab: Cairan pendingin mesin (coolant) atau *cutting oil* yang mengering masuk ke dalam ulir *spindle* internal alat.
    Solusi: Jangan memaksa memutar. Buka keran penutup, bersihkan batang ukur (spindle) dengan alkohol isopropil metrologi tingkat lab, lalu lumasi khusus dengan tetesan tipis micrometer oil bermutu tinggi. Hindari pelumas penetran berbahan keras.

Pertanyaan Seputar Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Mengapa ujung pengukur (measuring surface) berbahan Carbide sangat penting?

Dalam inspeksi industri masal, rahang inside micrometer secara rutin bergesekan dengan baja poros atau blok mesin keras. Ujung Carbide Alloy (Tungsten Carbide) memiliki tingkat kekerasan ekstrem yang melampaui baja konvensional. Ini berarti alat tidak akan kehilangan lapisan mikron luarnya setelah ribuan kali gesekan, mempertahankan garansi Maximum Allowable Error di angka 5µm (seperti pada model SK MC30430I) selama bertahun-tahun. Ini melindungi bisnis dari bahaya "Zero Shift" atau penyimpangan titik nol akibat aus, yang bisa menyebabkan produk lolos inspeksi QC padahal ukurannya menyusut keluar dari toleransi teknik.


Apa fungsi Setting Ring yang disertakan pada paket Insize?

Setting Ring (Cincin Master) adalah sebongkah silinder logam bersertifikat dengan ukuran diameter dalam absolut (contoh: persis 25.000 mm) tanpa toleransi kesalahan yang berarti. Fungsinya digunakan untuk memverifikasi/menyesuaikan titik kalibrasi "Nol" pada rahang mikrometer dalam secara cepat di lantai pabrik (in-situ calibration) sebelum teknisi mulai melakukan shift pengukuran benda kerja sungguhan. Menyelipkan mikrometer ke dalam Setting Ring memastikan alat Anda tidak sedang mengalami *drift* akurasi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jangka Sorong Manual

Jangka Sorong Manual

Cek Sekarang
Height Gauge

Height Gauge

Cek Sekarang
Dial Test Indicator

Dial Test Indicator

Cek Sekarang
Jangka Sorong Digital

Jangka Sorong Digital

Cek Sekarang
Feeler Gauge

Feeler Gauge

Cek Sekarang
Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

Cek Sekarang
Bore Gauge

Bore Gauge

Cek Sekarang