Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Bore Gauge Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) pilihan dari monotaro.id

 

Produk Bore Gauge

Products
SKU S004306788 S003626429 S029341429
Rentang Ukur (Range) 10 - 18 mm 18 - 35 mm 2 - 6 inch
Resolusi / Graduation 0.01 mm 0.01 mm 0.0005 inch
Akurasi ± 12 µm ± 0.015 mm ± 0.0009 inch
Tipe Dimensi Metric Metric Imperial (Inch)
Material Ujung Sentuh Baja Standar (9 pcs Anvils) Ceramic Ceramic

Mengapa Menggunakan Bore Gauge?

Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) adalah instrumen metrologi presisi yang dirancang khusus untuk mengukur diameter internal, ovalitas (kebulatan), dan ketirusan (taper) sebuah lubang silindris. Dalam industri otomotif, kedirgantaraan, dan pemesinan umum, alat ini sangat vital untuk memeriksa blok silinder mesin, bantalan (bearing), dan komponen pipa. Dibandingkan dengan jangka sorong (caliper) atau mikrometer dalam, Bore Gauge memiliki kemampuan self-centering (memusatkan diri) yang memungkinkan pengukuran lubang yang dalam secara cepat dan akurat hingga tingkat seperseratus milimeter atau lebih kecil.


Merek Bore Gauge Terbaik

  • Niigata Seiki (SK): Produsen alat ukur premium asal Jepang yang sangat dihormati di industri metrologi. Produk mereka menawarkan kepresisian tinggi, material mekanik yang solid, dan repeatability (keterulangan) yang konsisten untuk kontrol kualitas tingkat tinggi.
  • Insize: Memberikan solusi alat ukur dengan standar industri global yang menyeimbangkan antara kualitas tinggi dan efisiensi biaya. Insize sering menyertakan material modern seperti keramik pada titik sentuhnya untuk meningkatkan daya tahan aus di lingkungan pabrik yang keras.

Perbandingan Produk Bore Gauge

1. Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge CDI-18 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk laboratorium Quality Control (QC) presisi, bengkel fabrikasi alat (tool & die), dan produksi massal komponen otomotif skala kecil.
  • Implikasi Teknis: Alat ini dirancang untuk rentang diameter kecil (10 - 18 mm). Dengan kelengkapan 9 buah anvil yang dapat ditukar, teknisi dapat dengan cepat menyesuaikan alat untuk berbagai ukuran spesifik. Akurasi maksimalnya mencapai ± 12 mikron (0.012 mm), menjamin kepastian pengukuran komponen vital yang tidak menoleransi ruang gerak (clearance) yang longgar.
  • Risiko/Batasan: Rentang ukurnya sangat sempit, sehingga pabrik perlu membeli alat tambahan jika memproduksi komponen dengan diameter di atas 18 mm.

2. Insize Analog Dial Bore Gauge 2322-35A 18-35mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling rasional (best value) untuk bengkel pemesinan umum (CNC bubut/milling) dan departemen perbaikan dan pemeliharaan mesin (MRO).
  • Implikasi Teknis:
    Melayani rentang ukuran menengah (18 - 35 mm). Fitur unggulan dari instrumen ini adalah Contact Point berbahan Keramik (Ceramic). Berbeda dengan baja, keramik sangat keras dan tahan gesekan. Meskipun alat ini dimasukkan ke dalam blok besi cor ratusan kali sehari, ujungnya tidak akan cepat aus, sehingga tidak membutuhkan penggantian alat yang cepat.
  • Risiko/Batasan:
    Meskipun keramik tahan aus, bahan ini lebih rapuh dari baja. Menjatuhkan alat ini atau membenturkan ujungnya dengan keras ke sudut benda kerja dapat menyebabkan titik keramik retak atau pecah.

3. Insize Analog Dial Bore Gauge 2827-6 2-6inch 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Peralatan berat heavy-duty untuk industri alat berat, pertambangan, pabrik pipa multinasional, atau kedirgantaraan yang wajib beroperasi dengan blueprint berstandar Imperial (Inci).
  • Implikasi Teknis:
    Rentang ukurnya sangat luas dan besar (2 hingga 6 inci). Resolusi bacaan mencapai 0.0005 inci dengan repeatability luar biasa (0.00015 inci). Angka ini krusial saat meninjau keolengan silinder hidrolik raksasa di mana satu kesalahan toleransi kecil bisa menyebabkan kebocoran pelumas bertekanan tinggi. Ujung keramik kembali memastikan umur alat yang super panjang meskipun digunakan di mesin bor fabrikasi kasar.
  • Risiko/Batasan:
    Alat ini sepenuhnya membaca dalam sistem Inci. Jangan digunakan oleh operator yang tidak terbiasa atau pada pesanan pabrik yang menggunakan sistem metrik. Selain itu, investasi harganya tinggi karena mencakup bentang ukuran mekanis yang masif.

Tips Memilih Bore Gauge

  • Sistem Satuan Pengukuran (Metric vs Imperial):
    Kesalahan pemilihan dapat berakibat fatal. Selalu pastikan Bore Gauge yang dibeli sesuai dengan standar drawing teknis perusahaan Anda. Jika Anda memakai metrik, pilih seri SK (CDI) atau Insize 2322.
  • Rentang Kerja (Working Range):
    Bore gauge tidak bersifat universal. Periksa diameter minimum dan maksimum lubang yang paling sering diproduksi di bengkel Anda. Membeli rentang 18-35mm tidak akan berguna jika komponen utama Anda berdiameter 15mm.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Teknik "Rocking" yang Tepat:
    Untuk mendapatkan dimensi lubang yang sesungguhnya, masukkan gauge lalu goyangkan alat maju-mundur secara perlahan melewati titik tengah as silinder (sweeping). Angka pengembalian jarum paling minimal (minimum reading) yang terbaca di indikator adalah diameter presisi sebenarnya dari lubang tersebut.
  • Perawatan Anvil:
    Setelah mengganti anvil (sepatu ukur) sesuai diameter, selalu pastikan nut pengunci telah kencang. Bersihkan lubang ulir anvil dari sisa pelumas mesin bubut sebelum disimpan ke dalam kotaknya untuk mencegah korosi ringan.

Kendala Penggunaan Bore Gauge

  • Hasil Bacaan Tidak Konsisten (Repeatability Buruk)
    Penyebab: Anvil pengganti atau washer tidak terpasang dengan kuat, atau benda kerja masih kotor penuh serpihan gram besi.
    Solusi: Keluarkan alat, bersihkan lubang internal komponen dengan angin bertekanan kompresor, dan kencangkan kembali mur pengunci anvil. Lakukan kalibrasi ulang (zeroing).
  • Jarum Indikator Macet/Terasa Kasar
    Penyebab: Debu karbon atau serbuk coolant masuk ke as penggerak indikator dial.
    Solusi: Jangan pernah meneteskan oli pelumas ke batang alat ukur! Hal tersebut justru akan membuat kotoran menggumpal. Alat harus diserahkan kepada pihak teknisi metrologi untuk dibersihkan dengan cairan solven khusus dan disetel ulang.

Pertanyaan Seputar Bore Gauge

Apa keuntungan ujung sentuh (contact point) dari bahan Keramik?

Berbeda dengan titik sentuh berbahan baja biasa yang dapat menipis setelah sering bergesekan dengan material benda kerja, bahan Keramik memiliki level kekerasan (hardness) yang jauh melampaui baja tahan karat. Hal ini menjamin bahwa profil kelengkungan bola pada titik sentuh tidak akan berubah bentuk selama bertahun-tahun. Selain bebas aus, keramik juga tidak mudah terpengaruh oleh variasi suhu lokal akibat gesekan, memastikan hasil Quality Control Anda selalu objektif.


Bagaimana cara menentukan titik nol (zeroing) pada Bore Gauge?

Bore Gauge adalah alat ukur komparatif (pembanding), bukan alat ukur absolut. Sebelum digunakan, Anda harus "mengenolkan" alat ini. Caranya adalah dengan menggunakan Micrometer luar yang telah disetel pada ukuran nominal yang dicari, atau menggunakan Setting Ring (Cincin Master standar). Masukkan Bore Gauge ke dalam Setting Ring, goyangkan untuk menemukan titik minimal, lalu putar bezel (bingkai) indikator jam hingga jarum tepat menunjuk ke angka 0. Setelah itu, alat siap digunakan untuk membandingkan lubang produksi mesin terhadap 0 tersebut.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jangka Sorong Manual

Jangka Sorong Manual

Cek Sekarang
Height Gauge

Height Gauge

Cek Sekarang
Dial Test Indicator

Dial Test Indicator

Cek Sekarang
Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Cek Sekarang
Jangka Sorong Digital

Jangka Sorong Digital

Cek Sekarang
Feeler Gauge

Feeler Gauge

Cek Sekarang
Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

Cek Sekarang